Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 4 x D
Stopk. fréza STC+Turbo-Twister-Allround 4xD typ N
FREZA-SCH-TTW-WN-XL-STC-UV-SD-HB-D16,0MM
Obj. č. 5443320406
EAN 4065233065505
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jeden nástroj pre prakticky všetky materiály
Spoľahlivý proces obrábania pre potreby všetkých aplikácií
- Krátke triesky vďaka niekoľkým lámačom triesok a mimoriadne presnému uhlu skrútenia vzhľadom na geometriu/uhlu špirály, ktorý je presne prispôsobený geometrii nástroja
- Mimoriadne robustné jadro zabezpečuje výrazne nižšie vibrácie a značne znižuje riziko poškodenia nástroja
Jednoduché použitie v takmer všetkých moderných výrobných CNC postupoch
Široký rozsah hodnôt rezania
Dlhá životnosť vďaka novovyvinutej povrchovej úprave SUPRADUR
- Mimoriadne odolná, špeciálna povrchová úprava pre široký rozsah aplikácií
- Optimálna odolnosť voči teplotným zmenám zvyšuje spoľahlivosť procesu aj v tých najnáročnejších podmienkach
- Ideálna na mokré a suché obrábanie takmer všetkých materiálov
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 8004 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Priemer (d1) | 16 mm |
Priemer stopky (d2) | 16 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | SUPRADUR |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 40° Vario |
Dĺžka (l1) | 124 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 66 mm |
Počet ostrí (Z) | 5 KS |
Rohová skosená hrana | 0,05 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/zub] | ap = 4 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor. Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.). | ||
| Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 2 x d1 | ||||||
| Pre priemer 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 20 | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,140 | 0,290 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,130 | 0,270 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,130 | 0,270 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,120 | 0,240 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,140 | 0,290 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,130 | 0,270 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,120 | 0,240 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,120 | 0,240 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,090 | 0,180 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,140 | 0,290 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,120 | 0,240 |
| 850 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,100 | 0,210 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,120 | 0,240 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,090 | 0,180 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,120 | 0,240 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,100 | 0,210 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,100 | 0,210 | |
| 1080 (33 HRC) | L + E | 176 | 400 | 0,100 | 0,210 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,100 | 0,210 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,070 | 0,150 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 127 | 288 | 0,120 | 0,240 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 121 | 275 | 0,100 | 0,210 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 238 | 0,100 | 0,210 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 88 | 200 | 0,100 | 0,210 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 72 | 163 | 0,090 | 0,200 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 66 | 150 | 0,100 | 0,210 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 400 | 550 | 0,140 | 0,280 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % | < 600 N/mm² | E | 300 | 450 | 0,130 | 0,260 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,130 | 0,260 |
| Meď, nízkolegovaná | < 450 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,120 | 0,230 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,120 | 0,230 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,120 | 0,230 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,120 | 0,230 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,120 | 0,230 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,120 | 0,230 |
| Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 4 x d1 | ||||||||||
| Pre priemer 12 – 16 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
| Priemer 12 | Priemer 14 | Priemer 16 | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,100 | 0,210 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,250 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,100 | 0,200 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,190 | 0,110 | 0,230 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,210 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,100 | 0,210 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,250 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,210 | 0,110 | 0,230 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,070 | 0,150 | 0,070 | 0,150 | 0,080 | 0,160 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,100 | 0,210 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,250 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
| 850 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,060 | 0,130 | 0,070 | 0,140 | 0,080 | 0,160 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| 1080 (33 HRC) | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,060 | 0,120 | 0,060 | 0,120 | 0,060 | 0,130 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 127 | 288 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 121 | 275 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 238 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 88 | 200 | 0,080 | 0,160 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 72 | 163 | 0,060 | 0,130 | 0,070 | 0,140 | 0,080 | 0,170 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 66 | 150 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 400 | 550 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % | < 600 N/mm² | E | 300 | 450 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 |
| Meď, nízkolegovaná | < 450 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1 | ||||||||||
| Pre priemer 6 – 10 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
| Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,160 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| 850 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,040 | 0,080 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,110 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
| 1080 (33 HRC) | L + E | 176 | 384 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 127 | 276 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 121 | 264 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 228 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 88 | 192 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 72 | 156 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,110 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 66 | 144 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 400 | 509 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % | < 600 N/mm² | E | 300 | 416 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
| Meď, nízkolegovaná | < 450 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 4 x d1 | ||||||||||
| Pre priemer 6 – 10 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
| Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,160 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,160 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,160 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
| 850 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,040 | 0,080 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,120 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
| 1080 (33 HRC) | L + E | 176 | 400 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 127 | 288 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 121 | 275 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 238 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 88 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 72 | 163 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,120 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 66 | 150 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 400 | 550 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % | < 600 N/mm² | E | 300 | 450 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
| Meď, nízkolegovaná | < 450 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/zub] | ap = 4 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor. Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.). | ||
| Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1 | ||||||
| Pre 20 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 20 | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,140 | 0,280 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,130 | 0,260 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,130 | 0,260 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,120 | 0,230 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,140 | 0,280 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,130 | 0,260 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,120 | 0,230 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,120 | 0,230 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,090 | 0,170 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,140 | 0,280 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,120 | 0,230 |
| 850 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,100 | 0,200 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,120 | 0,230 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,090 | 0,170 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,120 | 0,230 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,100 | 0,200 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,100 | 0,200 | |
| 1080 (33 HRC) | L + E | 176 | 384 | 0,100 | 0,200 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,100 | 0,200 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,070 | 0,140 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 127 | 276 | 0,120 | 0,230 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 121 | 264 | 0,100 | 0,200 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 228 | 0,100 | 0,200 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 88 | 192 | 0,100 | 0,200 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 72 | 156 | 0,090 | 0,190 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 66 | 144 | 0,100 | 0,200 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 400 | 509 | 0,140 | 0,280 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % | < 600 N/mm² | E | 300 | 416 | 0,130 | 0,260 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,130 | 0,260 |
| Meď, nízkolegovaná | < 450 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,120 | 0,230 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,120 | 0,230 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,120 | 0,230 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,120 | 0,230 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,120 | 0,230 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,120 | 0,230 |
| Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1 | ||||||||||
| Pre priemer 12 – 16 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
| Priemer 12 | Priemer 14 | Priemer 16 | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,190 | 0,110 | 0,230 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,100 | 0,190 | 0,110 | 0,210 | 0,110 | 0,230 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,070 | 0,140 | 0,070 | 0,150 | 0,080 | 0,150 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| 850 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,060 | 0,130 | 0,070 | 0,140 | 0,080 | 0,150 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| 1080 (33 HRC) | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,060 | 0,110 | 0,060 | 0,120 | 0,060 | 0,130 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 127 | 276 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 121 | 264 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 228 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 88 | 192 | 0,080 | 0,160 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 72 | 156 | 0,060 | 0,130 | 0,070 | 0,140 | 0,080 | 0,170 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 66 | 144 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 400 N/mm² | E | 400 | 509 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % | < 600 N/mm² | E | 300 | 416 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 |
| Meď, nízkolegovaná | < 450 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |