Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 4 x D

Stopk. fréza STC+Turbo-Twister-Allround 4xD typ N
FREZA-SCH-TTW-WN-XL-STC-UV-SD-HB-D8,0MM

Obj. č. 5443320402

EAN 4065233065550

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza STC+, Turbo-Twister-Uni, päť rezných hrán, nerovnomerný gradient skrútenia, 4 x D

Obj. č. 5443320402

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný nástroj na statické a dynamické trochoidné frézovanie a hranovanie. Na dokončovacie obrábanie a hrubé rezanie do takmer všetkých materiálov.

Jeden nástroj pre prakticky všetky materiály



Spoľahlivý proces obrábania pre potreby všetkých aplikácií


  • Krátke triesky vďaka niekoľkým lámačom triesok a mimoriadne presnému uhlu skrútenia vzhľadom na geometriu/uhlu špirály, ktorý je presne prispôsobený geometrii nástroja

  • Mimoriadne robustné jadro zabezpečuje výrazne nižšie vibrácie a značne znižuje riziko poškodenia nástroja


Jednoduché použitie v takmer všetkých moderných výrobných CNC postupoch



Široký rozsah hodnôt rezania



Dlhá životnosť vďaka novovyvinutej povrchovej úprave SUPRADUR


  • Mimoriadne odolná, špeciálna povrchová úprava pre široký rozsah aplikácií

  • Optimálna odolnosť voči teplotným zmenám zvyšuje spoľahlivosť procesu aj v tých najnáročnejších podmienkach

  • Ideálna na mokré a suché obrábanie takmer všetkých materiálov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

8004

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

SUPRADUR

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

40° Vario

Dĺžka (l1)

77 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

34 mm

Počet ostrí (Z)

5 KS

Rohová skosená hrana

0,05 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Popis
L = vzduch ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/zub] ap = 4 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor.
Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.).
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 2 x d1
Pre priemer 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20
Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 525 0,140 0,290
500 – 850 N/mm² L + E 187 425 0,130 0,270
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,130 0,270
850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,120 0,240
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 413 0,140 0,290
700 – 850 N/mm² L + E 182 413 0,130 0,270
850 – 1000 N/mm² L + E 182 413 0,120 0,240
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,120 0,240
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,090 0,180
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 525 0,140 0,290
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,120 0,240
850 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,100 0,210
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,120 0,240
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,090 0,180
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,120 0,240
850 – 1100 N/mm² L + E 176 400 0,100 0,210
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 400 0,100 0,210
1080 (33 HRC) L + E 176 400 0,100 0,210
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 238 0,100 0,210
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 238 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 288 0,120 0,240
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 275 0,100 0,210
< 850 N/mm² E 105 238 0,100 0,210
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 200 0,100 0,210
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 163 0,090 0,200
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 150 0,100 0,210
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,140 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,130 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,130 0,260
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,120 0,230
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,120 0,230
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,120 0,230
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,120 0,230
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,120 0,230
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,120 0,230
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 4 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 525 0,100 0,210 0,110 0,220 0,120 0,250
500 – 850 N/mm² L + E 187 425 0,100 0,200 0,100 0,200 0,110 0,230
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,090 0,180 0,100 0,190 0,110 0,230
850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,210
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 413 0,100 0,210 0,110 0,220 0,120 0,250
700 – 850 N/mm² L + E 182 413 0,100 0,200 0,110 0,210 0,110 0,230
850 – 1000 N/mm² L + E 182 413 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,100 0,210
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,070 0,150 0,070 0,150 0,080 0,160
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 525 0,100 0,210 0,110 0,220 0,120 0,250
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
850 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,060 0,130 0,070 0,140 0,080 0,160
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
850 – 1100 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
1080 (33 HRC) L + E 176 400 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 238 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 238 0,060 0,120 0,060 0,120 0,060 0,130
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 288 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,210
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 275 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
< 850 N/mm² E 105 238 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 200 0,080 0,160 0,080 0,170 0,090 0,180
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 163 0,060 0,130 0,070 0,140 0,080 0,170
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 150 0,080 0,160 0,090 0,180 0,090 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 504 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
500 – 850 N/mm² L + E 187 408 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 396 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
700 – 850 N/mm² L + E 182 396 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,160
850 – 1000 N/mm² L + E 182 396 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 504 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
850 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,040 0,080 0,040 0,090 0,060 0,110
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
850 – 1100 N/mm² L + E 176 384 0,030 0,060 0,040 0,090 0,060 0,130
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 384 0,030 0,060 0,040 0,090 0,060 0,130
1080 (33 HRC) L + E 176 384 0,030 0,060 0,040 0,090 0,060 0,130
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 228 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 228 0,030 0,060 0,040 0,080 0,050 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 276 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 264 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
< 850 N/mm² E 105 228 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 192 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 156 0,030 0,060 0,040 0,090 0,060 0,110
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 144 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Hodnoty rezania pre dynamické frézovanie, 4 x d1
Pre priemer 6 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 525 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
500 – 850 N/mm² L + E 187 425 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,160
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,160
850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 413 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
700 – 850 N/mm² L + E 182 413 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,160
850 – 1000 N/mm² L + E 182 413 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 400 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 525 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
850 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 350 0,040 0,080 0,040 0,090 0,060 0,120
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 425 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
850 – 1100 N/mm² L + E 176 400 0,030 0,070 0,040 0,090 0,060 0,130
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 400 0,030 0,070 0,040 0,090 0,060 0,130
1080 (33 HRC) L + E 176 400 0,030 0,070 0,040 0,090 0,060 0,130
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 238 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 238 0,030 0,070 0,040 0,080 0,050 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 288 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 275 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
< 850 N/mm² E 105 238 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 163 0,030 0,070 0,040 0,090 0,060 0,120
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 150 0,040 0,080 0,050 0,100 0,060 0,130
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 550 0,050 0,100 0,060 0,130 0,080 0,170
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 450 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 250 0,040 0,090 0,060 0,130 0,080 0,150
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 180 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 250 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
650 – 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,080 0,050 0,100 0,070 0,140
Popis
L = vzduch ae = 0,03 x d1 – 0,20 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/zub] ap = 4 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Výber správneho držiaka je pri trochoidných postupoch obrábania kľúčový faktor.
Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou držiaka nástrojov IK Weldon (hmotnostná trieda G2.5/18 000 ot./min.).
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1
Pre 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20
Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 504 0,140 0,280
500 – 850 N/mm² L + E 187 408 0,130 0,260
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,130 0,260
850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,120 0,230
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 396 0,140 0,280
700 – 850 N/mm² L + E 182 396 0,130 0,260
850 – 1000 N/mm² L + E 182 396 0,120 0,230
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,120 0,230
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,090 0,170
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 504 0,140 0,280
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,120 0,230
850 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,100 0,200
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,120 0,230
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,090 0,170
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,120 0,230
850 – 1100 N/mm² L + E 176 384 0,100 0,200
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 384 0,100 0,200
1080 (33 HRC) L + E 176 384 0,100 0,200
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 228 0,100 0,200
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 228 0,070 0,140
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 276 0,120 0,230
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 264 0,100 0,200
< 850 N/mm² E 105 228 0,100 0,200
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 192 0,100 0,200
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 156 0,090 0,190
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 144 0,100 0,200
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,140 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,130 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,130 0,260
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,120 0,230
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,120 0,230
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,120 0,230
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,120 0,230
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,120 0,230
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,120 0,230
Hodnoty rezania pre statické frézovanie, 4 x d1
Pre priemer 12 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 504 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
500 – 850 N/mm² L + E 187 408 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,090 0,180 0,100 0,190 0,110 0,230
850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 396 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
700 – 850 N/mm² L + E 182 396 0,100 0,190 0,110 0,210 0,110 0,230
850 – 1000 N/mm² L + E 182 396 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,150 0,090 0,180 0,100 0,200
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,070 0,140 0,070 0,150 0,080 0,150
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 504 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
850 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 336 0,060 0,130 0,070 0,140 0,080 0,150
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 408 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
850 – 1100 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
1100 – 1400 N/mm² L + E 176 384 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
1080 (33 HRC) L + E 176 384 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 228 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 228 0,060 0,110 0,060 0,120 0,060 0,130
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 276 0,080 0,170 0,090 0,180 0,100 0,200
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 264 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
< 850 N/mm² E 105 228 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 192 0,080 0,160 0,080 0,170 0,090 0,180
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 156 0,060 0,130 0,070 0,140 0,080 0,170
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 144 0,080 0,150 0,090 0,180 0,090 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 400 N/mm² E 400 509 0,100 0,200 0,110 0,220 0,120 0,240
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % < 600 N/mm² E 300 416 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 150 231 0,100 0,190 0,100 0,200 0,110 0,230
Meď, nízkolegovaná < 450 N/mm² E 120 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 231 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 150 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
650 – 850 N/mm² E 120 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 166 0,080 0,170 0,900 0,180 0,100 0,200

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie