Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut Aluminium z pevného karbidu, extra dlhá XXL, voliteľná, trojité ostrie, nerovnomerný sklon uhla skrútenia, skľučovadlo stroja HA

Stopk. fréza SC, Al, WN-XXL Z3 6xD/2xD W 34-38° HA
FREZA-VHM-SP-WNXXL-AL-HA-D12,0MM

Obj. č. 5443301017
EAN 4055375919828

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut Aluminium z pevného karbidu, extra dlhá XXL, voliteľná, trojité ostrie, nerovnomerný sklon uhla skrútenia, skľučovadlo stroja HA

Obj. č. 5443301017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Zväčšené jadro na lepšiu stabilitu a optimálne prúdenie triesok vďaka vylepšenému postupu brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkého povrchu. Maximálny objem rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej geometrii frézy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7290

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Svetlá výška (d3)

11,5 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

26 mm

Voľná dĺžka (l3)

73 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,15 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie