Stopková fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, dvojitá čepeľ, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stop. fréza SC, Al, DIN6527L Z2 3xD/2xD 43-45° HA
FREZA-SP-DIN6527L-AL-VHM-HA-D4,0MM
Obj. č. 5443300912
EAN 4055375917923
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Zväčšené jadro na lepšiu stabilitu a optimálne prúdenie triesok vďaka vylepšenému postupu brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkého povrchu. Maximálny objem rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej geometrii frézy.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7035 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 4 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Svetlá výška (d3) | 3,6 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 43 – 45° |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 11 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 16 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Rohová skosená hrana | 0,06 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |