Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopková fréza SC, Al, DIN6527L, Z3-4, 3xD/2xD, HB
FREZA-SP-DIN6527L-AL-EL-VHM-HB-D20,0MM

Obj. č. 5443300960

EAN 4055375924419

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300960

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Zväčšené jadro na lepšiu stabilitu a optimálne prúdenie triesok vďaka vylepšenému postupu brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkého povrchu. Maximálny objem rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej geometrii frézy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7950

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Svetlá výška (d3)

19,0 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Dĺžka (l1)

104 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

38 mm

Voľná dĺžka (l3)

54 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie