Stopková fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stopková fréza SC, Al, DIN6527L, Z3-4, 3xD/2xD, HA
FREZA-SP-DIN6527L-AL-VHM-HA-D25,0MM
Obj. č. 5443300941
EAN 4055375919453
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Zväčšené jadro na lepšiu stabilitu a optimálne prúdenie triesok vďaka vylepšenému postupu brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkého povrchu. Maximálny objem rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej geometrii frézy.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7250 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 25 mm |
Priemer stopky (d2) | 25 mm |
Svetlá výška (d3) | 24,0 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 34 – 38° |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 45 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 62 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,30 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |