Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopk. fréza SC, Al, WN-XXL Z3 6xD/2xD W 34-38° HB
FREZA-VHM-SP-WNXXL-AL-EL-HB-D12,0MM

Obj. č. 5443301037

EAN 4055375924716

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443301037

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Zväčšené jadro na lepšiu stabilitu a optimálne prúdenie triesok vďaka vylepšenému postupu brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkého povrchu. Maximálny objem rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej geometrii frézy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7990

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Svetlá výška (d3)

11,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Dĺžka (l1)

120 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

26 mm

Voľná dĺžka (l3)

73 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,15 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 3 až 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055 0,070
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055 0,070
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046 0,070
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
650 – 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
850 – 1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,096 0,108 0,132 0,168
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,096 0,108 0,132 0,168
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,120 0,144 0,180 0,228
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,090 0,108 0,132 0,168
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,090 0,108 0,132 0,168
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,090 0,108 0,132 0,168
650 – 850 N/mm² E 170 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,090 0,108 0,132 0,168
850 – 1200 N/mm² E 145 0,090 0,108 0,132 0,168
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 3 až 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066 0,084
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066 0,084
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055 0,084
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
650 – 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
850 – 1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,080 0,090 0,110 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,080 0,090 0,110 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,100 0,120 0,150 0,190
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,075 0,090 0,110 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,075 0,090 0,110 0,140
650 – 850 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140
850 – 1200 N/mm² E 120 0,075 0,090 0,110 0,140

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie