Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut Inox zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fréza SC DIN6527L Z4 3xD/2xD 39-42 ° HA TiAlN-S
FREZA-STP-SP-DIN6527L-IX-VHM-TNS-HA-D5,0

Obj. č. 5443300763

EAN 4055375920169

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut Inox zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300763

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí: dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7347

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK

Priemer (d1)

5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

4,6 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

39 – 42°

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Voľná dĺžka (l3)

22 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK

Popis
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 300 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
500 – 850 N/mm² L + E 235 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 235 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 260 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
700 – 850 N/mm² L + E 235 0,040 0,045 0,060 0,075 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 220 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 300 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 240 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
850 – 1100 N/mm² L + E 230 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 130 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 130 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 160 0,035 0,045 0,055 0,065 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 140 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
< 850 N/mm² E 130 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 115 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 90 0,030 0,040 0,045 0,055 0,065
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Liatina < 180 HB - 205 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
< 180 HB - 130 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 160 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
> 260 HB E 130 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030
500 – 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 260 0,015 0,020 0,025 0,030
700 – 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 220 0,012 0,015 0,020 0,025
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,130 0,016 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 240 0,012 0,015 0,020 0,025
850 – 1100 N/mm² L + E 230 0,010 0,013 0,016 0,020
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 160 0,012 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 140 0,010 0,013 0,016 0,020
< 850 N/mm² E 130 0,010 0,013 0,016 0,020
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 115 0,010 0,013 0,016 0,020
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 90 0,012 0,015 0,020 0,025
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,016 0,020
Liatina < 180 HB - 205 0,015 0,020 0,030 0,040
< 180 HB - 130 0,015 0,018 0,028 0,035
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 160 0,015 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 130 0,015 0,018 0,028 0,035
Popis
L = vzduch ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,0 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036
500 – 850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032
850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 165 0,018 0,023 0,032 0,036
700 – 850 N/mm² L + E 165 0,016 0,023 0,027 0,032
850 – 1000 N/mm² L + E 165 0,014 0,018 0,023 0,027
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,018 0,018 0,023 0,027
850 – 1100 N/mm² L + E 160 0,014 0,016 0,020 0,023
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 95 0,014 0,018 0,023 0,027
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 95 0,011 0,014 0,018 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 115 0,014 0,018 0,023 0,027
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,014 0,018 0,023 0,027
< 850 N/mm² E 95 0,014 0,018 0,023 0,027
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 80 0,014 0,018 0,023 0,027
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,018 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 65 0,014 0,018 0,023 0,027
Liatina < 180 HB - 145 0,016 0,021 0,027 0,036
< 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032
> 260 HB E 95 0,016 0,023 0,027 0,032
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,060 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,040 0,050 0,055 0,060 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,080 0,950 0,115
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,035 0,045 0,050 0,060 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,035 0,050 0,060 0,070 0,090
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,040 0,050 0,060 0,070 0,090
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,030 0,040 0,045 0,050 0,070
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,040 0,055 0,065 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
< 850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,040 0,050 0,060 0,070 0,090
Liatina < 180 HB - 160 0,050 0,075 0,090 0,110 0,130
< 180 HB - 130 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 130 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
> 260 HB E 105 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,020 0,025 0,035 0,040
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,020 0,026 0,035 0,040
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,018 0,025 0,030 0,035
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,015 0,020 0,025 0,030
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,020 0,026 0,035 0,040
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,020 0,020 0,025 0,030
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,015 0,018 0,022 0,025
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,015 0,020 0,025 0,030
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,012 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,015 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 105 0,015 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,015 0,020 0,025 0,030
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,012 0,015 0,020 0,025
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030
Liatina < 180 HB - 160 0,018 0,023 0,030 0,040
< 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035
> 260 HB E 105 0,018 0,025 0,030 0,035
Popis
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Inox, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 210 0,045 0,059 0,072 0,086 0,104
500 – 850 N/mm² L + E 170 0,045 0,054 0,068 0,081 0,095
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 165 0,045 0,059 0,072 0,086 0,104
700 – 850 N/mm² L + E 165 0,045 0,054 0,068 0,081 0,095
850 – 1000 N/mm² L + E 165 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,054 0,072 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,036 0,045 0,050 0,054 0,072
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 210 0,045 0,059 0,072 0,855 0,104
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,032 0,041 0,045 0,054 0,072
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
850 – 1100 N/mm² L + E 160 0,032 0,045 0,054 0,063 0,081
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 95 0,036 0,045 0,054 0,063 0,081
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 95 0,027 0,036 0,041 0,045 0,630
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 115 0,036 0,050 0,059 0,072 0,081
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
< 850 N/mm² E 95 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 80 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 65 0,032 0,041 0,045 0,059 0,072
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 65 0,036 0,045 0,054 0,063 0,081
Liatina < 180 HB - 145 0,045 0,068 0,081 0,099 0,117
< 180 HB - 115 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 115 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
> 260 HB E 95 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie