Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut-Universal zaobľovacia zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fréza DIN6527L Z3-4 3xD/2xD ER 35-38° TiAlN-S
FREZ-SP-DIN6527L-UV-HA-VHM-TNS-D16,0X3,0

Obj. č. 5443300672

EAN 4055375893197

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut-Universal zaobľovacia zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300672

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie: dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6447

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Svetlá výška (d3)

15,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

3 mm

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Voľná dĺžka (l3)

46 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie