Stopková fréza Speedcut-Universal zaobľovacia zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
St. fréza DIN6527L Z3-4 3xD/2xD ER 35-38° TiAlN-S
FREZA-SP-DIN6527L-UV-HA-VHM-TNS-D4,0X1,0
Obj. č. 5443300646
EAN 4055375892930
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6447 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 4 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Svetlá výška (d3) | 3,8 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Zaoblenie hrany (R) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 11 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 20 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |