Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut Universal zaobľovacia zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fr. SC WN Z3-4 4,5xD/1,5xD R 35-38° HA TiAlN-S
FREZA-SP-WN-UV-EL-VHM-TNS-HA-D12,0X0,5MM

Obj. č. 5443301750

EAN 4055375917657

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut Universal zaobľovacia zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443301750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6947

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Svetlá výška (d3)

11,8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

0,5 mm

Dĺžka (l1)

99 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

18 mm

Voľná dĺžka (l3)

48 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie