Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut-Universal zo spekaného karbidu Krátka, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fr. SC DIN6527K Z4 2,5xD/1xD 35-38° HB TiAlN-S
FREZA-SP-DIN6527K-UV-VHM-TNS-HB-D8,0MM

Obj. č. 5443301785

EAN 4055375921074

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut-Universal zo spekaného karbidu Krátka, voliteľná, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443301785

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie: vyhladzovanie, hrubé dokončovanie a obrábanie pomocou jedného nástroja. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7487

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Svetlá výška (d3)

7,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

12 mm

Voľná dĺžka (l3)

19 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Popis
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 300 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
500 – 850 N/mm² L + E 235 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 235 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 260 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
700 – 850 N/mm² L + E 235 0,040 0,045 0,060 0,075 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 220 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 300 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 240 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
850 – 1100 N/mm² L + E 230 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 130 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 130 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 160 0,035 0,045 0,055 0,065 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 140 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
< 850 N/mm² E 130 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 115 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 90 0,030 0,040 0,045 0,055 0,065
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Liatina < 180 HB - 205 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
< 180 HB - 130 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 160 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
> 260 HB E 130 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030
500 – 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 260 0,015 0,020 0,025 0,030
700 – 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 220 0,012 0,015 0,020 0,025
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,130 0,016 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 240 0,012 0,015 0,020 0,025
850 – 1100 N/mm² L + E 230 0,010 0,013 0,016 0,020
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 160 0,012 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 140 0,010 0,013 0,016 0,020
< 850 N/mm² E 130 0,010 0,013 0,016 0,020
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 115 0,010 0,013 0,016 0,020
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 90 0,012 0,015 0,020 0,025
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,016 0,020
Liatina < 180 HB - 205 0,015 0,020 0,030 0,040
< 180 HB - 130 0,015 0,018 0,028 0,035
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 160 0,015 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 130 0,015 0,018 0,028 0,035
Popis
L = vzduch ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,0 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036
500 – 850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032
850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 165 0,018 0,023 0,032 0,036
700 – 850 N/mm² L + E 165 0,016 0,023 0,027 0,032
850 – 1000 N/mm² L + E 165 0,014 0,018 0,023 0,027
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,018 0,018 0,023 0,027
850 – 1100 N/mm² L + E 160 0,014 0,016 0,020 0,023
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 95 0,014 0,018 0,023 0,027
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 95 0,011 0,014 0,018 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 115 0,014 0,018 0,023 0,027
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,014 0,018 0,023 0,027
< 850 N/mm² E 95 0,014 0,018 0,023 0,027
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 80 0,014 0,018 0,023 0,027
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,018 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 65 0,014 0,018 0,023 0,027
Liatina < 180 HB - 145 0,016 0,021 0,027 0,036
< 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032
> 260 HB E 95 0,016 0,023 0,027 0,032
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,060 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,040 0,050 0,055 0,060 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,080 0,950 0,115
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,035 0,045 0,050 0,060 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,035 0,050 0,060 0,070 0,090
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,040 0,050 0,060 0,070 0,090
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,030 0,040 0,045 0,050 0,070
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,040 0,055 0,065 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
< 850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,040 0,050 0,060 0,070 0,090
Liatina < 180 HB - 160 0,050 0,075 0,090 0,110 0,130
< 180 HB - 130 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 130 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
> 260 HB E 105 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,020 0,025 0,035 0,040
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,020 0,026 0,035 0,040
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,018 0,025 0,030 0,035
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,015 0,020 0,025 0,030
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,020 0,026 0,035 0,040
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,020 0,020 0,025 0,030
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,015 0,018 0,022 0,025
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,015 0,020 0,025 0,030
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,012 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,015 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 105 0,015 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,015 0,020 0,025 0,030
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,012 0,015 0,020 0,025
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030
Liatina < 180 HB - 160 0,018 0,023 0,030 0,040
< 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035
> 260 HB E 105 0,018 0,025 0,030 0,035
Popis
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 210 0,045 0,059 0,072 0,086 0,104
500 – 850 N/mm² L + E 170 0,045 0,054 0,068 0,081 0,095
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 165 0,045 0,059 0,072 0,086 0,104
700 – 850 N/mm² L + E 165 0,045 0,054 0,068 0,081 0,095
850 – 1000 N/mm² L + E 165 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,054 0,072 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,036 0,045 0,050 0,054 0,072
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 210 0,045 0,059 0,072 0,855 0,104
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,032 0,041 0,045 0,054 0,072
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
850 – 1100 N/mm² L + E 160 0,032 0,045 0,054 0,063 0,081
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 95 0,036 0,045 0,054 0,063 0,081
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 95 0,027 0,036 0,041 0,045 0,630
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 115 0,036 0,050 0,059 0,072 0,081
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
< 850 N/mm² E 95 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 80 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 65 0,032 0,041 0,045 0,059 0,072
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 65 0,036 0,045 0,054 0,063 0,081
Liatina < 180 HB - 145 0,045 0,068 0,081 0,099 0,117
< 180 HB - 115 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 115 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
> 260 HB E 95 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie