Stopková fréza Speedcut z pevného karbidu, veľmi tvrdá oceľ 68 HRC, dlhá DIN 6527L
St.fr. SC UltraHRC DIN6527L 2xD/2xD 50° HA TiAlN-S
FREZA-VHM-SP-DIN6527L-HS-TNS-HA-D20,0MM
Obj. č. 5443300869
EAN 4055375919637
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná predovšetkým na obrábanie kalených ocelí a ocelí s vysokou pevnosťou. Vysoká tuhosť umožňuje vysoké rýchlosti posuvu a dlhú životnosť, zatiaľ čo vysoký uhol špirály vytvára vynikajúcu kvalitu povrchu obrobku. Stopková fréza sa používa na obvodové frézovanie (dokončovanie). Pri plytkých hĺbkach možno vykonávať taktiež čelné frézovanie, ak sa rýchlosť posuvu zníži o 50 %.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7277 |
Materiály určené na spracovanie | Liatina, Tvrdý apevný materiál |
Priemer (d1) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 20 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 50° |
Dĺžka (l1) | 104 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 38 mm |
Počet ostrí (Z) | 10 KS |
Rohová skosená hrana | 0,10 mm |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h5 |
Materiálová podskupina | Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 4 – 10 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | ||||
| Nástrojové ocele | 1100 – 1400 N/mm² | T | 170 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Kalené ocele | 40 – 48 HRC | T | 150 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,035 |
| 48 – 55 HRC | T | 135 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| 55 – 60 HRC | T | 120 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | |
| 60 – 68 HRC | T | 80 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm2 | T | 170 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,025 |
| 1800 N/mm2 | T | 145 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | |
| Liatina | < 180 HB | T | 200 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,055 |
| > 180 HB | T | 160 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | T | 190 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,055 |
| > 260 HB | T | 170 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Popis | ||
| T = suché | ae = 0,02 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | |||||||
| Pre priemer 12 – 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 12 | Priemer 14 | Priemer 16 | Priemer 20 | ||||
| Nástrojové ocele | 1100 – 1400 N/mm2 | T | 170 | 0,035 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| Kalené ocele | 40 – 48 HRC | T | 150 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 |
| 48 – 55 HRC | T | 135 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | |
| 55 – 60 HRC | T | 120 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | |
| 60 – 68 HRC | T | 80 | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm2 | T | 170 | 0,035 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| 1800 N/mm2 | T | 145 | 0,035 | 0,035 | 0,040 | 0,040 | |
| Liatina | < 180 HB | T | 200 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 0,100 |
| > 180 HB | T | 160 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,090 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | T | 190 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 0,100 |
| > 260 HB | T | 170 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,090 | |