Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut z pevného karbidu, veľmi tvrdá oceľ 68 HRC, dlhá DIN 6527L

St.fr. SC UltraHRC DIN6527L 2xD/2xD 50° HA TiAlN-S
FREZA-VHM-SP-DIN6527L-HS-TNS-HA-D6,0MM

Obj. č. 5443300863

EAN 4055375919576

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut z pevného karbidu, veľmi tvrdá oceľ 68 HRC, dlhá DIN 6527L

Obj. č. 5443300863

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na obrábanie kalených ocelí a ocelí s vysokou pevnosťou. Vysoká tuhosť umožňuje vysoké rýchlosti posuvu a dlhú životnosť, zatiaľ čo vysoký uhol špirály vytvára vynikajúcu kvalitu povrchu obrobku. Stopková fréza sa používa na obvodové frézovanie (dokončovanie). Pri plytkých hĺbkach možno vykonávať taktiež čelné frézovanie, ak sa rýchlosť posuvu zníži o 50 %.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7277

Materiály určené na spracovanie

Liatina, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

50°

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Rohová skosená hrana

0,05 mm

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC

Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 4 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Nástrojové ocele 1100 – 1400 N/mm² T 170 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030
Kalené ocele 40 – 48 HRC T 150 0,010 0,015 0,020 0,030 0,035
48 – 55 HRC T 135 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030
55 – 60 HRC T 120 0,008 0,012 0,015 0,025 0,030
60 – 68 HRC T 80 0,008 0,012 0,015 0,020 0,025
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm2 T 170 0,010 0,015 0,020 0,025 0,025
1800 N/mm2 T 145 0,010 0,015 0,020 0,025 0,025
Liatina < 180 HB T 200 0,015 0,022 0,030 0,040 0,055
> 180 HB T 160 0,015 0,022 0,030 0,040 0,050
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB T 190 0,015 0,022 0,030 0,040 0,055
> 260 HB T 170 0,015 0,022 0,030 0,040 0,050
Popis
T = suché ae = 0,02 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 Priemer 14 Priemer 16 Priemer 20
Nástrojové ocele 1100 – 1400 N/mm2 T 170 0,035 0,035 0,040 0,045
Kalené ocele 40 – 48 HRC T 150 0,040 0,045 0,050 0,060
48 – 55 HRC T 135 0,035 0,040 0,045 0,055
55 – 60 HRC T 120 0,035 0,040 0,045 0,050
60 – 68 HRC T 80 0,030 0,030 0,035 0,040
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm2 T 170 0,035 0,035 0,040 0,045
1800 N/mm2 T 145 0,035 0,035 0,040 0,040
Liatina < 180 HB T 200 0,065 0,070 0,080 0,100
> 180 HB T 160 0,060 0,065 0,070 0,090
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB T 190 0,065 0,070 0,080 0,100
> 260 HB T 170 0,060 0,065 0,070 0,090

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie