Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut zo spekaného karbidu, veľmi tvrdá oceľ 68 HRC, zaobľovacia, dlhá, voliteľná

St. fr. SC Ultra HRC WN 2,5xD/1,5xD ER HA TiAlN-S
FREZA-SP-DIN6527L-HS-HA-VHM-D12,0X0,5MM

Obj. č. 5443300903

EAN 4055375894330

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut zo spekaného karbidu, veľmi tvrdá oceľ 68 HRC, zaobľovacia, dlhá, voliteľná

Obj. č. 5443300903

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na obrábanie kalených ocelí a ocelí s vysokou pevnosťou. Vysoká tuhosť umožňuje vysoké rýchlosti posuvu a dlhú životnosť, zatiaľ čo veľký uhol skrútenia vytvára vynikajúcu kvalitu povrchu obrobku. Medzi aplikácie frézovania patrí aj obvodové frézovanie (dokončovanie). Pri nízkych hĺbkach je taktiež možné vykonávať čelné frézovanie, pričom rýchlosť posuvu je potrebné znížiť o 50 %.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6647

Materiály určené na spracovanie

Liatina, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Svetlá výška (d3)

11,8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

50°

Zaoblenie hrany (R)

0,5 mm

Dĺžka (l1)

83 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Voľná dĺžka (l3)

30 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC

Hodnoty rezania na obrábanie veľmi tvrdých ocelí 68 HRC, dokončovacia fréza s viacnásobným ozubením, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 4 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16
Nástrojové ocele 1100 – 1400 N/mm2 T 170 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040
Kalené ocele 40 – 48 HRC T 150 0,010 0,015 0,020 0,030 0,035 0,040 0,050
48 – 55 HRC T 135 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,045
55 – 60 HRC T 120 0,008 0,012 0,015 0,025 0,030 0,035 0,045
60 – 68 HRC T 80 0,008 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm2 T 170 0,010 0,015 0,020 0,025 0,025 0,035 0,040
1800 N/mm2 T 145 0,010 0,015 0,020 0,025 0,025 0,035 0,040
Liatina < 180 HB T 200 0,015 0,022 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080
> 180 HB T 160 0,015 0,022 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB T 190 0,015 0,022 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080
> 260 HB T 170 0,015 0,022 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070
Popis
T = suché ae = 0,02 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie