Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza Speedcut zo spekaného karbidu, veľmi tvrdá oceľ 68 HRC, zaobľovacia, dlhá, voliteľná

St. fr. SC Ultra HRC WN 2,5xD/1,5xD ER HA TiAlN-S
FREZA-SP-DIN6527L-HS-HA-VHM-D4,0X0,2MM

Obj. č. 5443300891
EAN 4055375894217

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza Speedcut zo spekaného karbidu, veľmi tvrdá oceľ 68 HRC, zaobľovacia, dlhá, voliteľná

Obj. č. 5443300891

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na obrábanie kalených ocelí a ocelí s vysokou pevnosťou. Vysoká tuhosť umožňuje vysoké rýchlosti posuvu a dlhú životnosť, zatiaľ čo veľký uhol skrútenia vytvára vynikajúcu kvalitu povrchu obrobku. Medzi aplikácie frézovania patrí aj obvodové frézovanie (dokončovanie). Pri nízkych hĺbkach je taktiež možné vykonávať čelné frézovanie, pričom rýchlosť posuvu je potrebné znížiť o 50 %.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6647

Materiály určené na spracovanie

Liatina, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

3,9 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

50°

Zaoblenie hrany (R)

0,2 mm

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

6 mm

Voľná dĺžka (l3)

10 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie