Stopková fréza Speedcut zo spekaného karbidu, veľmi tvrdá oceľ 68 HRC, zaobľovacia, dlhá, voliteľná
St. fr. SC Ultra HRC WN 2,5xD/1,5xD ER HA TiAlN-S
FREZA-SP-DIN6527L-HS-HA-VHM-D6,0X0,5MM
Obj. č. 5443300897
EAN 4055375894279
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6647 |
Materiály určené na spracovanie | Liatina, Tvrdý apevný materiál |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Svetlá výška (d3) | 5,9 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 50° |
Zaoblenie hrany (R) | 0,5 mm |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 12 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 15 mm |
Počet ostrí (Z) | 6 KS |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h5 |
Materiálová podskupina | Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Ocele > 45 HRC |
| Hodnoty rezania na obrábanie veľmi tvrdých ocelí 68 HRC, dokončovacia fréza s viacnásobným ozubením, dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||||
| Pre priemer 4 – 16 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||||
| Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | ||||
| Nástrojové ocele | 1100 – 1400 N/mm2 | T | 170 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| Kalené ocele | 40 – 48 HRC | T | 150 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| 48 – 55 HRC | T | 135 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | |
| 55 – 60 HRC | T | 120 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | |
| 60 – 68 HRC | T | 80 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm2 | T | 170 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
| 1800 N/mm2 | T | 145 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | |
| Liatina | < 180 HB | T | 200 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| > 180 HB | T | 160 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | T | 190 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| > 260 HB | T | 170 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | |
| Popis | ||
| T = suché | ae = 0,02 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. | ||