Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza VHM, ecoSpeedcut-Universal, krátka, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopk. fréza SC WN Z4 2xD/1,3xD 35-38° HA TiAlN-S
FREZA-ST-VHM-ECOSP-K-UV-TIALN-HA-D4,0MM

Obj. č. 5443314401
EAN 4062856167326

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza VHM, ecoSpeedcut-Universal, krátka, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443314401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: krátka, robustný dizajn a jemný rez (10 stupňov). Vhodná predovšetkým na hrubé obrábanie, dokončovacie obrábanie a drážkovanie vo frézovacích centrách CNC, v kombinovaných sústruhových a frézovacích centrách, ako aj na používanie v sústruhoch. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7627

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Liatina
Ušľachtilá oceľ
Titán
Tvrdý apevný materiál
Meď
Mosadz
Hliník

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

3,8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

6 mm

Voľná dĺžka (l3)

10 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,20 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele
Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm²
Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm²
Nitridované ocele < 1300 N/mm²
Sivá liatina
Temperovaná liatina
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm²
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²
Titán
Titánové zliatiny
Ocele > 45 HRC
Meď
Mosadz
Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie