Stopková fréza VHM, ecoSpeedcut-Universal, krátka, štyri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Stopk. fréza SC WN Z4 2xD/1,3xD 35-38° HA TiAlN-S
FREZA-ST-VHM-ECOSP-K-UV-TIALN-HA-D8,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 7627 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Svetlá výška (d3) | 7,5 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 12 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 16 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,25 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |