Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza, dlhá, trojčepeľová, stredové rezanie

Stopková fréza HSCo-PM, WN-L Z3, 4xD, typ WR
FREZA-STOPKOVA-L-HSSPM-WR-D12,0MM

Obj. č. 5443610402

EAN 4062856187515

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza, dlhá, trojčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443610402

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2172

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-PM

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35°

Dĺžka (l1)

110 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

53 mm

Počet ostrí

3 KS

Rohová skosená hrana

0,7 mm

Tolerancia priemeru rezania

js14

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
500 – 850 N/mm² E 69 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
E 69 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
700 – 850 N/mm² E 64 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
< 850 N/mm² E 23 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 221 0,037 0,044 0,063 0,080 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 138 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 147 0,037 0,044 0,063 0,080 0,100
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 110 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 110 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 92 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 92 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
650 – 850 N/mm² - 74 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 64 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
850 – 1200 N/mm² E 46 0,063 0,062 0,076 0,096 0,120
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 10 až 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,014 0,023 0,025 0,032
500 – 850 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,013 0,019 0,023 0,028
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,013 0,019 0,023 0,028
700 – 850 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,013 0,019 0,023 0,028
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,013 0,019 0,023 0,028
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,013 0,019 0,023 0,028
< 850 N/mm² E 9 0,013 0,019 0,023 0,028
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 138 0,019 0,029 0,033 0,045
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 83 0,026 0,037 0,041 0,050
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 64 0,019 0,029 0,033 0,045
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,026 0,037 0,041 0,050
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,026 0,037 0,041 0,050
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,026 0,037 0,041 0,050
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,026 0,037 0,041 0,050
650 – 850 N/mm² - 28 0,026 0,037 0,041 0,050
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,026 0,037 0,041 0,050
850 – 1200 N/mm² E 14 0,032 0,041 0,045 0,054

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie