Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza, dlhá, trojčepeľová, stredové rezanie

Stopková fréza HSCo-PM, WN-L Z3, 4xD, typ WR
FREZA-STOPKOVA-L-HSSPM-WR-D16,0MM

Obj. č. 5443610404
EAN 4062856187553

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza, dlhá, trojčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443610404

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie mäkkých až tvrdých materiálov s dlhými trieskami, ako sú napr. hliníkové a medené zliatiny a termoplasty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2172

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-PM

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35°

Dĺžka (l1)

123 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

63 mm

Počet ostrí

3 KS

Rohová skosená hrana

0,7 mm

Tolerancia priemeru rezania

js14

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie