Stopková fréza na hrubé obrábanie HPT, DIN 844 K, stredové rezanie
Stopk.fréza HSCo-SPM HPT DIN844K Z3-5 2xD HR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSSSPM-TN-D10,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 2147 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 10 mm |
Priemer drieku (d2) | 10 mm |
Normy | DIN 844 |
Celková dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo-SPM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 45° |
Dĺžka (l1) | 72 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 22 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,20 mm |
Tolerancia priemeru rezania | k12 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |