Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza na hrubé obrábanie HPT, DIN 844 K, stredové rezanie

Stopk.fréza HSCo-SPM HPT DIN844K Z3-5 2xD HR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSSSPM-TN-D8,0MM

Obj. č. 5443600902
EAN 4055375879276

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza na hrubé obrábanie HPT, DIN 844 K, stredové rezanie

Obj. č. 5443600902

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna fréza s dynamickým špeciálnym profilom s diamantovým vzorom na hrubé obrábanie. Vyrobená z nového substrátu SPM s veľmi vysokým obsahom kobaltu. Tvrdosť spekaného karbidu v kombinácii s pevnosťou ocele PM. Táto fréza spĺňa najvyššie požiadavky vzhľadom na rezný výkon a zvýšenie rezného objemu.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2147

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Ušľachtilá oceľ
Titán

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-SPM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

45°

Dĺžka (l1)

69 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Počet ostrí

4 KS

Rohová skosená hrana

0,20 mm

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele
Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm²
Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm²
Nitridované ocele < 1300 N/mm²
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm²
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²
Titán
Titánové zliatiny

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie