Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza na hrubovanie HPT, krátka, stredové rezanie DIN 844K

Stopk.fréza HSCo-SPM HPT DIN844K Z3-5 2xD HR TiAlN
FREZA-STOPK-DIN844B-K-HSSSPM-TN-D18,0MM

Obj. č. 5443600907

EAN 4055375879320

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza na hrubovanie HPT, krátka, stredové rezanie DIN 844K

Obj. č. 5443600907

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna fréza s dynamickým špeciálnym profilom s diamantovým vzorom na hrubé obrábanie. Vyrobená z nového substrátu SPM s veľmi vysokým obsahom kobaltu. Tvrdosť spekaného karbidu v kombinácii s pevnosťou ocele PM. Táto fréza spĺňa najvyššie požiadavky vzhľadom na rezný výkon a zvýšenie rezného objemu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2147

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán

Priemer (d1)

18 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Normy

DIN 844

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo-SPM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

45°

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Počet ostrí

5 KS

Rohová skosená hrana

0,30 mm

Tolerancia priemeru rezania

k12

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 12 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,044 0,060 0,076
500 – 850 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,038 0,053 0,067
850 – 1000 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
700 – 850 N/mm² E 64 0,038 0,053 0,067
850 – 1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,044 0,060 0,076
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,038 0,053 0,067
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,038 0,053 0,067
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,044 0,060 0,076
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,044 0,060 0,076
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,038 0,053 0,067
850 – 1100 N/mm² E 37 0,044 0,060 0,076
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,044 0,060 0,076
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,044 0,060 0,076
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,044 0,060 0,076
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,044 0,060 0,076
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,038 0,053 0,067
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,038 0,053 0,067
< 850 N/mm² E 23 0,038 0,053 0,067
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,044 0,060 0,076
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,020 0,028 0,037
500 – 850 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,017 0,024 0,033
850 – 1000 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
700 – 850 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033
850 – 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,020 0,028 0,037
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,020 0,028 0,037
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,020 0,028 0,037
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033
850 – 1100 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,020 0,028 0,037
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,020 0,028 0,037
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,020 0,028 0,037
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,020 0,028 0,037
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033
< 850 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,020 0,028 0,037
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,035 0,040 0,050
500 – 850 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,035 0,040 0,046
850 – 1000 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
700 – 850 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,035 0,040 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,040 0,046
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
850 – 1100 N/mm² E 37 0,035 0,040 0,050
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,035 0,040 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,035 0,040 0,050
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,035 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,046
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,046
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,035 0,040 0,050
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,050
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 6 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 83 0,010 0,014 0,023
500 – 850 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 74 0,010 0,014 0,023
850 – 1000 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
700 – 850 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
850 – 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 46 0,010 0,014 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,010 0,014 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
850 – 1100 N/mm² E 37 0,010 0,014 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 26 0,010 0,014 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 28 0,010 0,014 0,023
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 21 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 18 0,010 0,014 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie