Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza s guľatým hrotom HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie

Stop. fréza rádiusová HSCo8, WN-K Z2 1xD 30° typ N
FREZA-RADIUS-WN-HSCO8-D3,0MM

Obj. č. 5443600082
EAN 4055375873267

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza s guľatým hrotom HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443600082

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1 100 N/mm². Vhodná na priame frézovanie a predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1056

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

3 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

49 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

5 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie