Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza s guľatým hrotom HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie

Stop. fréza rádiusová HSCo8, WN-K Z2 1xD 30° typ N
FREZA-RADIUS-WN-HSCO8-D7,0MM

Obj. č. 5443600086

EAN 4055375873304

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza s guľatým hrotom HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443600086

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1 100 N/mm². Vhodná na priame frézovanie a predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1056

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

7 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

10 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 až 11,9 Priemery 12 až 15,9 Priemer 16 až 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,019 0,026 0,034 0,042
500 – 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850 – 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
700 – 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850 – 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850 – 1100 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Liatina < 180 HB - 38 0,017 0,023 0,030 0,037
> 180 HB - 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,017 0,023 0,030 0,037
> 260 HB E 25 0,017 0,023 0,030 0,037
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,025 0,035 0,044 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,035 0,044 0,056 0,066
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,025 0,035 0,044 0,060
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,035 0,044 0,056 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
650 – 850 N/mm² - 80 0,035 0,044 0,056 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,035 0,044 0,056 0,066
850 – 1200 N/mm² E 65 0,043 0,049 0,060 0,072
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 2 až 3,9 Priemery 4 až 5,9 Priemer 6 až 7,9 Priemer 8 až 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,004 0,006 0,008 0,012
500 – 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
700 – 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850 – 1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
< 850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Liatina < 180 HB - 38 0,004 0,005 0,007 0,011
> 180 HB - 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,004 0,005 0,007 0,011
> 260 HB E 25 0,004 0,005 0,007 0,011
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,005 0,007 0,010 0,017
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013 0,024
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,005 0,007 0,010 0,017
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013 0,024
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
650 – 850 N/mm² - 80 0,007 0,010 0,013 0,024
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,007 0,010 0,013 0,024
850 – 1200 N/mm² E 65 0,007 0,013 0,017 0,028
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 2 až 3,9 Priemery 4 až 5,9 Priemer 6 až 7,9 Priemer 8 až 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 30 0,006 0,010 0,014 0,020
500 – 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850 – 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
700 – 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850 – 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850 – 1100 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
1100 – 1400 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
< 850 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Liatina < 180 HB - 25 0,006 0,008 0,012 0,018
> 180 HB - 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,006 0,008 0,012 0,018
> 260 HB E 17 0,006 0,008 0,012 0,018
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 249 0,008 0,012 0,016 0,028
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 70 0,011 0,017 0,022 0,039
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 249 0,008 0,012 0,016 0,028
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 70 0,011 0,017 0,022 0,039
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
650 – 850 N/mm² - 50 0,011 0,017 0,022 0,039
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 50 0,011 0,017 0,022 0,039
850 – 1200 N/mm² E 40 0,011 0,021 0,028 0,046
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 až 30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 12 až 15,9 Priemer 16 až 19,9 Priemer 20 až 23,9 Priemery 24 až 30
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,022 0,035 0,044 0,057
500 – 850 N/mm² E 38 0,019 0,031 0,039 0,050
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
700 – 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,042 0,048
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
< 850 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Liatina < 180 HB - 38 0,019 0,025 0,031 0,035
> 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
> 260 HB E 25 0,019 0,025 0,031 0,035
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
650 – 850 N/mm² - 80 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,036 0,046 0,055 0,062
850 – 1200 N/mm² E 65 0,041 0,050 0,060 0,068
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 2 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 2 až 3,9 Priemery 4 až 5,9 Priemer 6 až 7,9 Priemer 8 až 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Liatina < 180 HB - 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 25 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 65 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 až 11,9 Priemery 12 až 15,9 Priemer 16 až 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,070
500 – 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850 – 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
700 – 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850 – 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850 – 1100 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
1100 – 1400 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
< 850 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Liatina < 180 HB - 25 0,028 0,038 0,050 0,062
> 180 HB - 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,028 0,038 0,050 0,062
> 260 HB E 17 0,028 0,038 0,050 0,062
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 249 0,042 0,058 0,074 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 70 0,059 0,073 0,093 0,110
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 249 0,042 0,058 0,074 0,100
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 70 0,059 0,073 0,093 0,110
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
650 – 850 N/mm² - 50 0,059 0,073 0,093 0,110
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 50 0,059 0,073 0,093 0,110
850 – 1200 N/mm² E 40 0,071 0,081 0,100 0,120

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie