Stopková fréza s guľatým hrotom HSS-ECo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie
Stop. fréza rád. HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-HSCO8-TN-D4,0MM
Obj. č. 5443600102
EAN 4055375873434
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1057 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 4 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 51 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 7 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,03 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,03 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 8 až 12 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
| Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,017 | 0,025 | 0,035 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,017 | 0,025 | 0,035 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,024 | 0,035 | 0,044 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,028 | 0,043 | 0,049 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 3 až 7,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,007 | 0,010 | 0,013 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 3 až 7,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
| Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,011 | 0,021 | 0,028 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 8 až 12 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
| Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,014 | 0,021 | 0,029 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,014 | 0,021 | 0,029 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,020 | 0,029 | 0,036 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,023 | 0,036 | 0,041 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 3 až 7,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| > 260 HB | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,05 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,05 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||
| Pre priemer 8 až 12 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
| Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,028 | 0,042 | 0,058 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,028 | 0,042 | 0,058 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,039 | 0,059 | 0,073 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,046 | 0,071 | 0,081 | |