Stopková fréza s guľatým hrotom HSS-ECo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie
Stop. fréza rád. HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-HSCO8-TN-D8,0MM




















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1057 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 61 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 11 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
Legenda | ||
E = emulzia | ae = 0,03 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,03 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||
Pre priemer 8 až 12 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
> 180 HB | - | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
> 260 HB | E | 38 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,017 | 0,025 | 0,035 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,017 | 0,025 | 0,035 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,024 | 0,035 | 0,044 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,028 | 0,043 | 0,049 |
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||
Pre priemer 3 až 7,9 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
> 180 HB | - | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
> 260 HB | E | 38 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,007 | 0,010 | 0,013 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
Legenda | ||
E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||
Pre priemer 3 až 7,9 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
> 180 HB | - | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
> 260 HB | E | 25 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,011 | 0,021 | 0,028 |
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
Pre priemer 8 až 12 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
> 180 HB | - | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
> 260 HB | E | 38 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,014 | 0,021 | 0,029 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,014 | 0,021 | 0,029 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,020 | 0,029 | 0,036 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,023 | 0,036 | 0,041 |
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
Pre priemer 3 až 7,9 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
500 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
700 – 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
850 – 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Liatina | < 180 HB | - | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
> 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
> 260 HB | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
650 – 850 N/mm² | - | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
850 – 1200 N/mm² | E | 98 | 0,006 | 0,011 | 0,014 |
Legenda | ||
E = emulzia | ae = 0,05 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,05 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||
Pre priemer 8 až 12 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
> 180 HB | - | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
> 260 HB | E | 25 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,028 | 0,042 | 0,058 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,028 | 0,042 | 0,058 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,039 | 0,059 | 0,073 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,046 | 0,071 | 0,081 |