Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza s guľatým hrotom z pevného karbidu, DIN 6527L, dlhá, dvojčepeľová so spevneným driekom

St. fréza, guľ.hrot DIN6527L Z2 2xD 30° N HB TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-L-VHM-TN-D8,0MM

Obj. č. 5443301377

EAN 4055375921272

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza s guľatým hrotom z pevného karbidu, DIN 6527L, dlhá, dvojčepeľová so spevneným driekom

Obj. č. 5443301377

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7517

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

63 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

16 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Ocele > 45 HRC

Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 2 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
500 – 850 N/mm² E 170 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
850 – 1000 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
700 – 850 N/mm² E 160 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
850 – 1000 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
850 – 1100 N/mm² E 95 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,009 0,007 0,028 0,036 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
< 850 N/mm² E 90 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,009 0,007 0,023 0,036 0,034
Liatina < 180 HB - 150 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
> 180 HB - 120 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
> 260 HB E 90 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
Grafit - - 150 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 2 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
500 – 850 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
850 – 1000 N/mm² E 120 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
700 – 850 N/mm² E 130 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
850 – 1000 N/mm² E 120 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
850 – 1100 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 70 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Kalené ocele 48 – 55 HRC E 60 0,009 0,018 0,027 0,036 0,045
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 100 0,008 0,017 0,028 0,034 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 80 0,007 0,013 0,019 0,028 0,036
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 70 0,007 0,013 0,019 0,028 0,036
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,009 0,018 0,027 0,036 0,045
< 850 N/mm² - 150 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 120 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 100 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Liatina < 180 HB E 90 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
> 180 HB E 60 0,009 0,018 0,027 0,036 0,045
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 400 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
> 260 HB E 350 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Grafit - 150 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie