Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza s guľatým hrotom z pevného karbidu, krátka, štvornásobná čepeľ

St. fréza, guľ.hrot, karbid, WN-K Z4 2xD 30° typ N
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-D16,0MM

Obj. č. 5443301345
EAN 4055375918234

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza s guľatým hrotom z pevného karbidu, krátka, štvornásobná čepeľ

Obj. č. 5443301345

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7075

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

82 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

28 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 8 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 16
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,051 0,068 0,090
500 – 850 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
850 – 1000 N/mm² E 65 0,032 0,039 0,051
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
700 – 850 N/mm² E 70 0,051 0,068 0,090
850 – 1000 N/mm² E 65 0,032 0,039 0,051
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
850 – 1100 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
1100 – 1400 N/mm² E 35 0,028 0,034 0,045
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,028 0,034 0,045
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,028 0,036 0,051
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,028 0,036 0,051
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,036 0,045 0,056
< 850 N/mm² - 40 0,045 0,056 0,068
Liatina < 180 HB E 80 0,045 0,056 0,068
> 180 HB E 70 0,036 0,045 0,056
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 65 0,045 0,056 0,079
> 260 HB E 55 0,045 0,056 0,079
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,045 0,056 0,079
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,045 0,056 0,079
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 140 0,045 0,056 0,079
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 230 0,045 0,056 0,079
Grafit - - 80 0,045 0,056 0,079
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,006 0,013 0,025 0,037
500 – 850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
850 – 1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016 0,025
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
700 – 850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,037
850 – 1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016 0,025
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
850 – 1100 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,014 0,023
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,003 0,007 0,014 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,017 0,028
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,013 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,013 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,018 0,027
< 850 N/mm² - 40 0,006 0,011 0,023 0,034
Liatina < 180 HB E 80 0,006 0,011 0,023 0,034
> 180 HB E 70 0,005 0,009 0,018 0,027
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 65 0,006 0,011 0,023 0,034
> 260 HB E 55 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023 0,034
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 230 0,006 0,011 0,023 0,034
Grafit - - 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 8 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 16
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,071 0,081 0,090
500 – 850 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
850 – 1000 N/mm² E 75 0,051 0,061 0,071
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
700 – 850 N/mm² E 85 0,071 0,081 0,090
850 – 1000 N/mm² E 75 0,051 0,061 0,071
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
850 – 1100 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
1100 – 1400 N/mm² E 45 0,045 0,056 0,068
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1 200 N/mm² E 40 0,045 0,056 0,068
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 25 0,045 0,056 0,068
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 30 0,036 0,034 0,061
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,045 0,056 0,068
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,051 0,061 0,071
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,051 0,061 0,071
< 850 N/mm² E 50 0,045 0,056 0,068
Liatina < 180 HB - 90 0,061 0,081 0,100
> 180 HB - 80 0,061 0,081 0,100
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,061 0,081 0,100
> 260 HB E 60 0,061 0,081 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,053 0,071 0,089
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,053 0,071 0,089
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089
Grafit - - 90 0,061 0,081 0,100
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,009 0,018 0,035 0,061
500 – 850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
850 – 1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025 0,041
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
700 – 850 N/mm² E 85 0,009 0,018 0,035 0,061
850 – 1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025 0,041
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023 0,034
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,006 0,011 0,023 0,034
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 25 0,006 0,011 0,023 0,034
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 30 0,005 0,009 0,007 0,028
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023 0,034
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 50 0,006 0,011 0,023 0,034
Liatina < 180 HB - 90 0,008 0,015 0,023 0,030
> 180 HB - 80 0,008 0,015 0,023 0,030
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,008 0,015 0,023 0,030
> 260 HB E 60 0,008 0,015 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,007 0,013 0,026 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,007 0,013 0,026 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Grafit - 90 0,008 0,015 0,023 0,030

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie