Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza s guľatým hrotom z pevného karbidu, krátka, štvornásobná čepeľ

St. fréza, guľ.hrot, karbid, WN-K Z4 2xD 30° typ N
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-D2,0MM

Obj. č. 5443301333

EAN 4055375918111

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza s guľatým hrotom z pevného karbidu, krátka, štvornásobná čepeľ

Obj. č. 5443301333

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7075

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Priemer (d1)

2 mm

Priemer stopky (d2)

2 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

38 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

8 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 8 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 16
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,051 0,068 0,090
500 – 850 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
850 – 1000 N/mm² E 65 0,032 0,039 0,051
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
700 – 850 N/mm² E 70 0,051 0,068 0,090
850 – 1000 N/mm² E 65 0,032 0,039 0,051
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
850 – 1100 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
1100 – 1400 N/mm² E 35 0,028 0,034 0,045
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,028 0,034 0,045
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,028 0,036 0,051
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,028 0,036 0,051
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,036 0,045 0,056
< 850 N/mm² - 40 0,045 0,056 0,068
Liatina < 180 HB E 80 0,045 0,056 0,068
> 180 HB E 70 0,036 0,045 0,056
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 65 0,045 0,056 0,079
> 260 HB E 55 0,045 0,056 0,079
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,045 0,056 0,079
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,045 0,056 0,079
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 140 0,045 0,056 0,079
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 230 0,045 0,056 0,079
Grafit - - 80 0,045 0,056 0,079
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,006 0,013 0,025 0,037
500 – 850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
850 – 1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016 0,025
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
700 – 850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,037
850 – 1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016 0,025
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
850 – 1100 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,014 0,023
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,003 0,007 0,014 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,017 0,028
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,013 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,013 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,018 0,027
< 850 N/mm² - 40 0,006 0,011 0,023 0,034
Liatina < 180 HB E 80 0,006 0,011 0,023 0,034
> 180 HB E 70 0,005 0,009 0,018 0,027
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 65 0,006 0,011 0,023 0,034
> 260 HB E 55 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023 0,034
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 230 0,006 0,011 0,023 0,034
Grafit - - 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 8 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 16
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,071 0,081 0,090
500 – 850 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
850 – 1000 N/mm² E 75 0,051 0,061 0,071
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
700 – 850 N/mm² E 85 0,071 0,081 0,090
850 – 1000 N/mm² E 75 0,051 0,061 0,071
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
850 – 1100 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
1100 – 1400 N/mm² E 45 0,045 0,056 0,068
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1 200 N/mm² E 40 0,045 0,056 0,068
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 25 0,045 0,056 0,068
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 30 0,036 0,034 0,061
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,045 0,056 0,068
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,051 0,061 0,071
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,051 0,061 0,071
< 850 N/mm² E 50 0,045 0,056 0,068
Liatina < 180 HB - 90 0,061 0,081 0,100
> 180 HB - 80 0,061 0,081 0,100
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,061 0,081 0,100
> 260 HB E 60 0,061 0,081 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,053 0,071 0,089
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,053 0,071 0,089
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089
Grafit - - 90 0,061 0,081 0,100
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,009 0,018 0,035 0,061
500 – 850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
850 – 1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025 0,041
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
700 – 850 N/mm² E 85 0,009 0,018 0,035 0,061
850 – 1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025 0,041
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023 0,034
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,006 0,011 0,023 0,034
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 25 0,006 0,011 0,023 0,034
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 30 0,005 0,009 0,007 0,028
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023 0,034
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 50 0,006 0,011 0,023 0,034
Liatina < 180 HB - 90 0,008 0,015 0,023 0,030
> 180 HB - 80 0,008 0,015 0,023 0,030
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,008 0,015 0,023 0,030
> 260 HB E 60 0,008 0,015 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,007 0,013 0,026 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,007 0,013 0,026 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Grafit - 90 0,008 0,015 0,023 0,030

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie