Stopková fréza z pevného karbidu, DIN 6527L, dlhá, štvorčepeľová so spevneným driekom
St. fr. SC DIN 6527L Z4, 2xD, 30°, typ N TiAlN HN
FREZA STOPKOVA-DIN6527L-VHM-TN-D4,0MM

















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7677 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Priemer (d1) | 4 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 11 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,06 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník |
Legenda | ||
E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | |||||||
Pre priemer 10 – 20 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
500 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
700 – 850 N/mm² | E | 160 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
850 – 1100 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
Kalené ocele | 48 – 55 HRC | - | 65 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 |
1800 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 | |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
< 850 N/mm² | E | 90 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 | |
Liatina | < 180 HB | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
> 180 HB | - | 120 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 100 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
> 260 HB | E | 90 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
Grafit | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | |||||||
Pre priemer 2 – 9,9 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
500 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
700 – 850 N/mm² | E | 160 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
850 – 1100 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Kalené ocele | 48 – 55 HRC | - | 65 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 |
1800 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,020 | 0,032 | |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
< 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Liatina | < 180 HB | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
> 180 HB | - | 120 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 100 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
> 260 HB | E | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
Grafit | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
Legenda | ||
E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | |||||||
Pre priemer 10 – 20 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
500 – 850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
700 – 850 N/mm² | E | 110 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,035 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1 200 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
1800 N/mm² | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
Liatina | < 180 HB | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
> 180 HB | - | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
> 260 HB | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
Grafit | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | |||||||
Pre priemer 2 – 9,9 | |||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
500 – 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
700 – 850 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 |
1800 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
Liatina | < 180 HB | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
> 180 HB | - | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
> 260 HB | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Grafit | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |