Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu, DIN 6527L, dlhá, trojčepeľová so spevneným driekom

St. fr. SC DIN 6527L Z3, 2xD, 30°, typ N, TiAlN HB
FREZA STOPKOVA-DIN6527L-L-VHM-TN-D4,0MM

Obj. č. 5443300305

EAN 4055375922873

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu, DIN 6527L, dlhá, trojčepeľová so spevneným driekom

Obj. č. 5443300305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Frézovanie drážok s väčšou hĺbkou vŕtania, presné vôle, vhodná na čelné aj obvodové frézovanie. Vysoký rezný výkon a výnimočne plynulý chod vytvárajú optimálnu kvalitu povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7657

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

8 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,06 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 2 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
500 – 850 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850 – 1000 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
700 – 850 N/mm² E 160 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850 – 1000 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
850 – 1100 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,008 0,006 0,025 0,032 0,030
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 90 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,008 0,006 0,020 0,032 0,030
Liatina < 180 HB - 150 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 180 HB - 120 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 260 HB E 90 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Grafit - 150 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Legenda
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 2 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,005 0,006 0,008 0,011 0,015
500 – 850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011 0,015
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011 0,015
850 – 1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,007 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,001 0,015
700 – 850 N/mm² E 110 0,005 0,006 0,008 0,001 0,015
850 – 1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011 0,015
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
850 – 1100 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,030 0,005 0,007 0,008
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
< 850 N/mm² E 85 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
Liatina < 180 HB - 130 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
> 180 HB - 100 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
> 260 HB E 80 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Grafit - 130 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 2 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
500 – 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
700 – 850 N/mm² E 100 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
850 – 1100 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,006 0,013 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,020 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Liatina < 180 HB - 120 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
> 180 HB - 90 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 80 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 70 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,008 0,015 0,025 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,008 0,015 0,025 0,030 0,040
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030 0,040
Grafit - 120 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 8 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,045 0,060 0,080
500 – 850 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 100 0,028 0,035 0,045
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
700 – 850 N/mm² E 110 0,045 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 100 0,028 0,035 0,045
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,040
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
850 – 1100 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,040
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,040
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,032 0,040 0,050
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,030 0,040 0,050
< 850 N/mm² E 85 0,025 0,032 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,025 0,032 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,032 0,040 0,050
Liatina < 180 HB - 130 0,040 0,050 0,060
> 180 HB - 100 0,040 0,050 0,060
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,040 0,050 0,060
> 260 HB E 80 0,040 0,050 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,040 0,050 0,070
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,040 0,050 0,070
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,040 0,050 0,070
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,040 0,050 0,070
Grafit - 130 0,040 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 2 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,033
500 – 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
850 – 1000 N/mm² E 100 0,007 0,014 0,022
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
700 – 850 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,033
850 – 1000 N/mm² E 100 0,007 0,014 0,022
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
850 – 1100 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,020
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,020
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,008 0,016 0,024
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,008 0,015 0,025
< 850 N/mm² E 85 0,006 0,012 0,017
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,006 0,012 0,017
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,008 0,016 0,024
Liatina < 180 HB - 130 0,010 0,020 0,030
> 180 HB - 100 0,010 0,020 0,030
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,010 0,020 0,030
> 260 HB E 80 0,010 0,020 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,010 0,020 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,010 0,020 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,010 0,020 0,030
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,010 0,020 0,030
Grafit - 130 0,010 0,020 0,030
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie