Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu So zaobľovacou frézou Speedcut Aluminium, veľmi dlhá XL, voliteľná, tri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fréza SC, Al, WN-XL Z3 4xD/2xD 34-38° W ER HA
FREZA-ST-VHM-SP-XL-AL-HA-D10,0X1,0MM

Obj. č. 5443315011

EAN 4062856155866

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu So zaobľovacou frézou Speedcut Aluminium, veľmi dlhá XL, voliteľná, tri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443315011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza z pevného karbidu ideálna na obrábanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro na maximálnu stabilitu a optimálne odvádzanie triesok s optimalizovaným procesom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu s jedinečným sklonom.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7090

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Svetlá výška (d3)

9,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

1,0 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

22 mm

Voľná dĺžka (l3)

40 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Kľúč
L = vzduch ae = 0,05 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc ku kódom 7090 a 7260 (-30 %).
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 3 až 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
650 – 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
850 – 1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 8 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,084 0,096 0,108 0,132 0,168
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,084 0,096 0,108 0,132 0,168
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,084 0,120 0,144 0,180 0,228
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
650 – 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
850 – 1200 N/mm² E 145 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 3 až 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
650 – 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
850 – 1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049
Kľúč
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc ku kódom 7090 a 7260 (-30 %).
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 8 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,070 0,080 0,090 0,110 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,080 0,090 0,110 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,070 0,100 0,120 0,150 0,190
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
650 – 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
850 – 1200 N/mm² E 120 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie