Stopková fréza z pevného karbidu So zaobľovacou frézou Speedcut Aluminium, veľmi dlhá XL, voliteľná, tri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
St. fréza SC, Al, WN-XL Z3 4xD/2xD 34-38° W ER HA
FREZA-ST-VHM-SP-XL-AL-HA-D12,0X1,0MM





















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7090 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Svetlá výška (d3) | 11.5 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 34 – 38° |
Zaoblenie hrany (R) | 1.0 mm |
Dĺžka (l1) | 95 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 50 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |