Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu So zaobľovacou frézou Speedcut Aluminium, veľmi dlhá XL, voliteľná, tri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fréza SC, Al, WN-XL Z3 4xD/2xD 34-38° W ER HA
FREZA-ST-VHM-SP-XL-AL-HA-D16,0X2,0MM

Obj. č. 5443315017
EAN 4062856155811

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu So zaobľovacou frézou Speedcut Aluminium, veľmi dlhá XL, voliteľná, tri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443315017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza z pevného karbidu ideálna na obrábanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro na maximálnu stabilitu a optimálne odvádzanie triesok s optimalizovaným procesom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu s jedinečným sklonom.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7090

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Svetlá výška (d3)

15,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

2,0 mm

Dĺžka (l1)

105 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Voľná dĺžka (l3)

57 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie