Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu So zaobľovacou frézou Speedcut Aluminium, veľmi dlhá XL, voliteľná, tri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fréza SC, Al, WN-XL Z3 4xD/2xD 34-38° W ER HA
FREZA-ST-VHM-SP-XL-AL-HA-D5,0X1,0MM

Obj. č. 5443315004

EAN 4062856155934

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu So zaobľovacou frézou Speedcut Aluminium, veľmi dlhá XL, voliteľná, tri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443315004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza z pevného karbidu ideálna na obrábanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro na maximálnu stabilitu a optimálne odvádzanie triesok s optimalizovaným procesom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu s jedinečným sklonom.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7090

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

4,7 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

1,0 mm

Dĺžka (l1)

62 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Voľná dĺžka (l3)

26 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Kľúč
L = vzduch ae = 0,05 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc ku kódom 7090 a 7260 (-30 %).
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 3 až 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
650 – 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
850 – 1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 8 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,084 0,096 0,108 0,132 0,168
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,084 0,096 0,108 0,132 0,168
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,084 0,120 0,144 0,180 0,228
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
650 – 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
850 – 1200 N/mm² E 145 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 3 až 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
650 – 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
850 – 1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049
Kľúč
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc ku kódom 7090 a 7260 (-30 %).
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 8 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,070 0,080 0,090 0,110 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,080 0,090 0,110 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,070 0,100 0,120 0,150 0,190
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
650 – 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
850 – 1200 N/mm² E 120 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie