Stopková fréza z pevného karbidu So zaobľovacou frézou Speedcut Aluminium, veľmi dlhá XL, voliteľná, tri rezné hrany, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
St. fréza SC, Al, WN-XL Z3 4xD/2xD 34-38° W ER HA
FREZA-ST-VHM-SP-XL-AL-HA-D8,0X1,0MM
Obj. č. 5443315008
EAN 4062856155958
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonná fréza z pevného karbidu ideálna na obrábanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro na maximálnu stabilitu a optimálne odvádzanie triesok s optimalizovaným procesom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu s jedinečným sklonom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7090 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Svetlá výška (d3) | 7,5 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 34 – 38° |
Zaoblenie hrany (R) | 1,0 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 19 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 34 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |
| Kľúč | ||
| L = vzduch | ae = 0,05 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,05 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc ku kódom 7090 a 7260 (-30 %). | ||
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 3 až 6 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 500 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,055 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 475 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,055 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,032 | 0,036 | 0,041 | 0,046 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 135 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 135 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 135 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 120 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||||
| Pre priemer 8 až 20 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 580 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,132 | 0,168 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 530 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,132 | 0,168 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,084 | 0,120 | 0,144 | 0,180 | 0,228 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 160 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 145 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 3 až 6 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 580 | 0,053 | 0,057 | 0,061 | 0,066 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 530 | 0,053 | 0,057 | 0,061 | 0,066 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,055 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 160 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 145 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | |
| Kľúč | ||
| L = vzduch | ae = 0,1 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc ku kódom 7090 a 7260 (-30 %). | ||
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||||
| Pre priemer 8 až 20 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 500 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 475 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,070 | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,190 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 135 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 135 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 135 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | |