Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HA
Stopk. fréza SC WN Z4 2xD/1,3xD 35-38° HA TiAlN-S
FREZA-ST-VHM-ECOSP-K-UV-TIALN-HA-D10,0MM




























Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7627 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 10 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Svetlá výška (d3) | 9,5 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 13 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 20 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,25 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |