Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HA

Stopk. fréza SC WN Z4 2xD/1,3xD 35-38° HA TiAlN-S
FREZA-ST-VHM-ECOSP-K-UV-TIALN-HA-D12,0MM

Obj. č. 5443314405

EAN 4062856167302

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HA

Obj. č. 5443314405

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: krátka, robustný dizajn a jemný rez (10 stupňov). Vhodná predovšetkým na hrubé obrábanie, dokončovacie obrábanie a drážkovanie vo frézovacích centrách CNC, v kombinovaných sústruhových a frézovacích centrách, ako aj na používanie v sústruhoch. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7627

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Svetlá výška (d3)

11,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

15 mm

Voľná dĺžka (l3)

24 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 4 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 210 0,023 0,036 0,045 0,059 0,072
500 – 850 N/mm² L + E 170 0,023 0,032 0,045 0,054 0,068
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,023 0,032 0,045 0,054 0,063
850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 165 0,023 0,036 0,045 0,059 0,072
700 – 850 N/mm² L + E 165 0,023 0,032 0,045 0,056 0,068
850 – 1000 N/mm² L + E 165 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,018 0,027 0,036 0,050 0,054
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,018 0,027 0,036 0,045 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 210 0,023 0,036 0,045 0,059 0,072
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,018 0,027 0,032 0,041 0,045
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
850 – 1100 N/mm² L + E 160 0,016 0,023 0,032 0,045 0,054
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 95 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 95 0,014 0,023 0,027 0,036 0,041
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 115 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 95 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 80 0,018 0,027 0,036 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 65 0,014 0,023 0,032 0,041 0,045
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 60 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
Liatina < 180 HB - 145 0,021 0,036 0,045 0,068 0,081
< 180 HB - 115 0,023 0,032 0,036 0,054 0,059
Nodulárny grafit, tvárne železo < 180 HB - 115 0,023 0,032 0,036 0,054 0,059
> 260 HB E 95 0,023 0,032 0,036 0,054 0,059
Kľúč
L = vzduch ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 4 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 0,025 0,040 0,050 0,065 0,079
500 – 850 N/mm² L + E 187 0,025 0,035 0,050 0,059 0,075
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 0,025 0,035 0,050 0,059 0,069
850 – 1000 N/mm² L + E 176 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 0,025 0,040 0,050 0,065 0,079
700 – 850 N/mm² L + E 182 0,025 0,035 0,050 0,062 0,075
850 – 1000 N/mm² L + E 182 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 0,020 0,030 0,040 0,055 0,059
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 0,020 0,030 0,040 0,050 0,055
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 0,025 0,040 0,050 0,065 0,079
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 0,020 0,030 0,035 0,045 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
850 – 1100 N/mm² L + E 176 0,018 0,025 0,035 0,050 0,059
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,015 0,025 0,030 0,040 0,045
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
< 850 N/mm² E 105 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 0,020 0,030 0,040 0,050 0,062
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 0,015 0,025 0,035 0,045 0,050
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
Liatina < 180 HB - 160 0,023 0,040 0,050 0,075 0,089
< 180 HB - 127 0,025 0,035 0,040 0,059 0,065
Nodulárny grafit, tvárne železo < 180 HB - 127 0,025 0,035 0,040 0,059 0,065
> 260 HB E 105 0,025 0,035 0,040 0,059 0,065
Kľúč
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie