Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HB

Stopková fréza SC WN Z4 1,3xD 35-38° HB TiAlN-S
FREZA-ST-VHM-ECOSP-K-UV-TIALN-HB-D10,0MM

Obj. č. 5443314604
EAN 4062856155781

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HB

Obj. č. 5443314604

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: krátka, robustný dizajn a jemný rez (10 stupňov). Vhodná predovšetkým na hrubé obrábanie, dokončovacie obrábanie a drážkovanie vo frézovacích centrách CNC, v kombinovaných sústruhových a frézovacích centrách, ako aj na používanie v sústruhoch. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7127

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Svetlá výška (d3)

9,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Voľná dĺžka (l3)

20 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie