Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HB

Stopková fréza SC WN Z4 1,3xD 35-38° HB TiAlN-S
FREZA-ST-VHM-ECOSP-K-UV-TIALN-HB-D6,0MM

Obj. č. 5443314602

EAN 4062856155798

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HB

Obj. č. 5443314602

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: krátka, robustný dizajn a jemný rez (10 stupňov). Vhodná predovšetkým na hrubé obrábanie, dokončovacie obrábanie a drážkovanie vo frézovacích centrách CNC, v kombinovaných sústruhových a frézovacích centrách, ako aj na používanie v sústruhoch. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7127

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

5,6 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

8 mm

Voľná dĺžka (l3)

12 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,20 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 4 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 210 0,023 0,036 0,045 0,059 0,072
500 – 850 N/mm² L + E 170 0,023 0,032 0,045 0,054 0,068
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,023 0,032 0,045 0,054 0,063
850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 165 0,023 0,036 0,045 0,059 0,072
700 – 850 N/mm² L + E 165 0,023 0,032 0,045 0,056 0,068
850 – 1000 N/mm² L + E 165 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,018 0,027 0,036 0,050 0,054
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,018 0,027 0,036 0,045 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 210 0,023 0,036 0,045 0,059 0,072
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,018 0,027 0,032 0,041 0,045
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
850 – 1100 N/mm² L + E 160 0,016 0,023 0,032 0,045 0,054
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 95 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 95 0,014 0,023 0,027 0,036 0,041
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 115 0,018 0,027 0,036 0,050 0,059
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 95 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 80 0,018 0,027 0,036 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 65 0,014 0,023 0,032 0,041 0,045
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 60 0,018 0,027 0,036 0,045 0,054
Liatina < 180 HB - 145 0,021 0,036 0,045 0,068 0,081
< 180 HB - 115 0,023 0,032 0,036 0,054 0,059
Nodulárny grafit, tvárne železo < 180 HB - 115 0,023 0,032 0,036 0,054 0,059
> 260 HB E 95 0,023 0,032 0,036 0,054 0,059
Kľúč
L = vzduch ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 4 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 231 0,025 0,040 0,050 0,065 0,079
500 – 850 N/mm² L + E 187 0,025 0,035 0,050 0,059 0,075
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 187 0,025 0,035 0,050 0,059 0,069
850 – 1000 N/mm² L + E 176 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 182 0,025 0,040 0,050 0,065 0,079
700 – 850 N/mm² L + E 182 0,025 0,035 0,050 0,062 0,075
850 – 1000 N/mm² L + E 182 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 176 0,020 0,030 0,040 0,055 0,059
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 0,020 0,030 0,040 0,050 0,055
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 231 0,025 0,040 0,050 0,065 0,079
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 176 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 176 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
1000 – 1200 N/mm² L + E 154 0,020 0,030 0,035 0,045 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 187 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
850 – 1100 N/mm² L + E 176 0,018 0,025 0,035 0,050 0,059
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,015 0,025 0,030 0,040 0,045
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 127 0,020 0,030 0,040 0,055 0,065
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 121 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
< 850 N/mm² E 105 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 88 0,020 0,030 0,040 0,050 0,062
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 72 0,015 0,025 0,035 0,045 0,050
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 66 0,020 0,030 0,040 0,050 0,059
Liatina < 180 HB - 160 0,023 0,040 0,050 0,075 0,089
< 180 HB - 127 0,025 0,035 0,040 0,059 0,065
Nodulárny grafit, tvárne železo < 180 HB - 127 0,025 0,035 0,040 0,059 0,065
> 260 HB E 105 0,025 0,035 0,040 0,059 0,065
Kľúč
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie