Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HB

Stopková fréza SC WN Z4 1,3xD 35-38° HB TiAlN-S
FREZA-ST-VHM-ECOSP-K-UV-TIALN-HB-D8,0MM

Obj. č. 5443314603
EAN 4062856155767

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu ecoSpeedcut Universal, krátka, štyri čepele, nerovnomerný gradient uhla skrútenia, driek HB

Obj. č. 5443314603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu na univerzálne použitie: krátka, robustný dizajn a jemný rez (10 stupňov). Vhodná predovšetkým na hrubé obrábanie, dokončovacie obrábanie a drážkovanie vo frézovacích centrách CNC, v kombinovaných sústruhových a frézovacích centrách, ako aj na používanie v sústruhoch. Rôzne špirálové uhly vytvárajú plynulý chod bez vibrácií a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7127

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Svetlá výška (d3)

7.5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

12 mm

Voľná dĺžka (l3)

16 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0.25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie