Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza z pevného karbidu, krátka, štvornásobná čepeľ

Stopková fréza SC WN-K Z4, 2xD, 30°, typ N TiAlN
FREZA STOPKOVA-WN-K-VHM-TN-D8,0MM

Obj. č. 5443300202

EAN 4055375886380

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza z pevného karbidu, krátka, štvornásobná čepeľ

Obj. č. 5443300202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Frézovanie drážok s väčšou hĺbkou vŕtania, presné vôle, vhodná na čelné aj obvodové frézovanie. Vysoký rezný výkon a výnimočne plynulý chod vytvárajú optimálnu kvalitu povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6077

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Tvar drieku

Valcový

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

20 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,10 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Legenda
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,015 0,020 0,025 0,030
500 – 850 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² E 100 0,009 0,011 0,015 0,020
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
700 – 850 N/mm² E 110 0,015 0,020 0,025 0,030
850 – 1000 N/mm² E 100 0,010 0,013 0,017 0,023
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,017 0,023
850 – 1100 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,008 0,011 0,015 0,018
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,008 0,011 0,015 0,018
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,010 0,013 0,015 0,018
1800 N/mm² E 45 0,010 0,013 0,015 0,018
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,008 0,011 0,015 0,018
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,014 0,023
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,010 0,013 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 85 0,008 0,011 0,015 0,019
Liatina < 180 HB - 130 0,013 0,015 0,020 0,025
> 180 HB - 100 0,013 0,015 0,020 0,025
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,013 0,015 0,020 0,025
> 260 HB E 80 0,013 0,015 0,020 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,013 0,018 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,013 0,018 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,013 0,018 0,023 0,030
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,013 0,018 0,023 0,030
Grafit - 130 0,013 0,015 0,020 0,025
Hodnoty rezania pre kruhové frézovanie
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,002 0,005 0,006 0,008 0,011
500 – 850 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,006 0,008 0,011
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,006 0,008 0,011
850 – 1000 N/mm² E 100 0,001 0,003 0,004 0,006 0,007
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,006 0,008 0,001
700 – 850 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,006 0,008 0,001
850 – 1000 N/mm² E 100 0,001 0,003 0,004 0,006 0,008
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,003 0,003 0,005 0,007
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,006 0,008 0,011
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,003 0,003 0,005 0,007
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,004 0,006 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,003 0,003 0,005 0,007
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,004 0,006 0,008
850 – 1100 N/mm² E 70 0,001 0,003 0,003 0,005 0,007
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,001 0,003 0,003 0,005 0,007
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,001 0,003 0,003 0,005 0,007
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
1800 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,001 0,003 0,030 0,005 0,007
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
< 850 N/mm² E 85 0,001 0,002 0,003 0,004 0,006
Liatina < 180 HB - 130 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
> 180 HB - 100 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
> 260 HB E 80 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
Grafit - 130 0,002 0,004 0,005 0,008 0,010
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020 0,030
500 – 850 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
850 – 1000 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,018
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
700 – 850 N/mm² E 100 0,005 0,010 0,020 0,030
850 – 1000 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,018
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
850 – 1100 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010 0,015
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,003 0,005 0,010 0,015
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,003 0,005 0,010 0,015
1800 N/mm² E 40 0,003 0,005 0,010 0,015
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010 0,015
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,003 0,006 0,013 0,020
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,013 0,020
< 850 N/mm² E 80 0,003 0,005 0,010 0,015
Liatina < 180 HB - 120 0,004 0,008 0,015 0,020
> 180 HB - 90 0,004 0,008 0,015 0,020
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 80 0,004 0,008 0,015 0,020
> 260 HB E 70 0,004 0,008 0,015 0,020
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,004 0,008 0,015 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,004 0,008 0,015 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,004 0,008 0,015 0,025
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,004 0,008 0,015 0,025
Grafit - 120 0,004 0,008 0,015 0,020
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,072 0,080 0,089 0,107
500 – 850 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
850 – 1000 N/mm² E 140 0,054 0,063 0,080 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
700 – 850 N/mm² E 160 0,072 0,080 0,089 0,107
850 – 1000 N/mm² E 140 0,054 0,006 0,080 0,100
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,054 0,006 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
850 – 1100 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,050 0,060 0,070 0,080
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,050 0,060 0,070 0,080
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,050 0,060 0,070 0,080
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,030 0,054 0,070 0,105
1800 N/mm² E 50 0,030 0,054 0,070 0,105
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,050 0,060 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,054 0,063 0,085 0,115
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,054 0,063 0,085 0,115
< 850 N/mm² E 90 0,050 0,060 0,085 0,100
Liatina < 180 HB - 150 0,072 0,089 0,107 0,125
> 180 HB - 120 0,072 0,089 0,107 0,125
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,072 0,089 0,107 0,125
> 260 HB E 90 0,072 0,089 0,107 0,125
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,063 0,079 0,101 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,063 0,079 0,101 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Grafit - 150 0,072 0,089 0,107 0,125
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
500 – 850 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
700 – 850 N/mm² E 160 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
850 – 1100 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,006 0,025 0,032
1800 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,006 0,020 0,032
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
< 850 N/mm² E 90 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Liatina < 180 HB - 150 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
> 180 HB - 120 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
> 260 HB E 90 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Grafit - 150 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,060 0,080 0,100 0,120
500 – 850 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
850 – 1000 N/mm² E 100 0,035 0,045 0,060 0,080
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
700 – 850 N/mm² E 110 0,060 0,080 0,100 0,120
850 – 1000 N/mm² E 100 0,035 0,045 0,060 0,080
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,035 0,040 0,055 0,065
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
850 – 1100 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,030 0,040 0,055 0,065
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,030 0,040 0,055 0,065
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,040 0,050 0,060 0,070
1800 N/mm² E 45 0,040 0,050 0,060 0,070
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,055 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,040 0,050 0,055 0,090
Liatina < 180 HB - 130 0,050 0,060 0,080 0,100
> 180 HB - 100 0,050 0,060 0,080 0,100
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,050 0,060 0,080 0,100
> 260 HB E 80 0,050 0,060 0,080 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,050 0,070 0,090 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,050 0,070 0,090 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,050 0,070 0,090 0,120
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,050 0,070 0,090 0,120
Grafit - 130 0,050 0,060 0,080 0,100
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
500 – 850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
850 – 1000 N/mm² E 100 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
700 – 850 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
850 – 1000 N/mm² E 100 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
850 – 1100 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,016 0,024 0,032
1800 N/mm² E 45 0,004 0,008 0,016 0,024 0,032
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,004 0,008 0,015 0,025 0,030
Liatina < 180 HB - 130 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
> 180 HB - 100 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 80 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Grafit - 130 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,040 0,050 0,060 0,080
500 – 850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,030 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
700 – 850 N/mm² E 100 0,040 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,030 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
850 – 1100 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,020 0,025 0,035 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,020 0,025 0,035 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,020 0,025 0,035 0,045
1800 N/mm² E 40 0,020 0,025 0,035 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,020 0,025 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,025 0,030 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,025 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 80 0,020 0,025 0,030 0,045
Liatina < 180 HB - 120 0,030 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 90 0,030 0,040 0,045 0,060
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 80 0,030 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 70 0,030 0,040 0,045 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,030 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,030 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,030 0,040 0,050 0,065
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,030 0,040 0,050 0,065
Grafit - 120 0,030 0,040 0,045 0,060

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie