Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, DIN 6527K, krátka, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Fréza SC DIN6527K Z3 2,5xD/1xD 34-36° HB TiAlN-S
FREZ-STOP-SP-DIN6527K-UV-VHM-TNS-HA-D6,0

Obj. č. 5443300465

EAN 4055375920374

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, DIN 6527K, krátka, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300465

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne aplikácie, vhodná predovšetkým na vyrezávanie drážok a hrubé opracovávanie priehlbín. Veľký priestor na triesky, agresívny rezný výkon a dynamický čelný priestor na triesky na zlepšené odvádzanie triesok. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod s nízkymi vibráciami. Vďaka nízkej spotrebe energie sa ideálne hodí aj na používanie s elektrickými nástrojmi.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7367

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

5,6 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 36°

Dĺžka (l1)

54 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

7 mm

Voľná dĺžka (l3)

16 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,20 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, trojitá čepeľ, obrábanie drážok
Pre priemer 2 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 230 0,016 0,025 0,032 0,040 0,045 0,055 0,065
500 – 850 N/mm² L + E 220 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 220 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
850 – 1000 N/mm² L + E 190 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 210 0,013 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070
700 – 850 N/mm² L + E 200 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
1000 – 1200 N/mm² L + E 160 0,010 0,015 0,020 0,030 0,035 0,045 0,055
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 220 0,013 0,020 0,025 0,028 0,040 0,050 0,060
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
1000 – 1200 N/mm² L + E 160 0,010 0,015 0,020 0,028 0,035 0,045 0,055
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
1000 – 1200 N/mm² L + E 160 0,010 0,015 0,020 0,028 0,035 0,045 0,055
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 200 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,010 0,015 0,020 0,028 0,035 0,045 0,055
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 90 0,010 0,015 0,025 0,030 0,040 0,045 0,050
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 90 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,009 0,012 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,009 0,012 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
< 850 N/mm² E 120 0,009 0,012 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,009 0,012 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 60 0,008 0,010 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,016 0,025 0,035 0,040 0,050 0,060 0,065
Liatina < 180 HB - 190 0,010 0,015 0,020 0,035 0,045 0,055 0,060
< 180 HB - 160 0,010 0,012 0,025 0,035 0,045 0,055 0,060
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 120 0,013 0,020 0,030 0,035 0,045 0,055 0,060
> 260 HB E 100 0,013 0,020 0,030 0,035 0,045 0,055 0,060
Popis
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie