Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, DIN 6527K, krátka, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Fréza SC DIN6527K Z3 2,5xD/1xD 34-36° HB TiAlN-S
FREZ-STP-SP-DIN6527K-UV-VHM-TNS-HA-D10,0

Obj. č. 5443300467

EAN 4055375920398

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, DIN 6527K, krátka, voliteľná, vrták s tromi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300467

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne aplikácie, vhodná predovšetkým na vyrezávanie drážok a hrubé opracovávanie priehlbín. Veľký priestor na triesky, agresívny rezný výkon a dynamický čelný priestor na triesky na zlepšené odvádzanie triesok. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod s nízkymi vibráciami. Vďaka nízkej spotrebe energie sa ideálne hodí aj na používanie s elektrickými nástrojmi.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7367

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Svetlá výška (d3)

9,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 36°

Dĺžka (l1)

66 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

11 mm

Voľná dĺžka (l3)

24 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,20 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, trojitá čepeľ, obrábanie drážok
Pre priemer 2 – 10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 230 0,016 0,025 0,032 0,040 0,045 0,055 0,065
500 – 850 N/mm² L + E 220 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 220 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
850 – 1000 N/mm² L + E 190 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 210 0,013 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070
700 – 850 N/mm² L + E 200 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
1000 – 1200 N/mm² L + E 160 0,010 0,015 0,020 0,030 0,035 0,045 0,055
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 220 0,013 0,020 0,025 0,028 0,040 0,050 0,060
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
1000 – 1200 N/mm² L + E 160 0,010 0,015 0,020 0,028 0,035 0,045 0,055
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
1000 – 1200 N/mm² L + E 160 0,010 0,015 0,020 0,028 0,035 0,045 0,055
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 200 0,013 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,060
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,010 0,015 0,020 0,028 0,035 0,045 0,055
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 90 0,010 0,015 0,025 0,030 0,040 0,045 0,050
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 90 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,009 0,012 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,009 0,012 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
< 850 N/mm² E 120 0,009 0,012 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,009 0,012 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 60 0,008 0,010 0,018 0,023 0,030 0,035 0,040
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,016 0,025 0,035 0,040 0,050 0,060 0,065
Liatina < 180 HB - 190 0,010 0,015 0,020 0,035 0,045 0,055 0,060
< 180 HB - 160 0,010 0,012 0,025 0,035 0,045 0,055 0,060
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 120 0,013 0,020 0,030 0,035 0,045 0,055 0,060
> 260 HB E 100 0,013 0,020 0,030 0,035 0,045 0,055 0,060
Popis
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie