Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fréza SC DIN6527L Z4 3xD/2xD 35-38° HA TiAlN-S
FREZA-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-HA-D12,0MM

Obj. č. 5443300567

EAN 4055375919934

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300567

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie: dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7317

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Svetlá výška (d3)

11,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

83 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

26 mm

Voľná dĺžka (l3)

38 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,25 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Popis
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 10 – 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20 Priemer 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 300 0,050 0,065 0,080 0,100 0,115
500 – 850 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,075 0,090 0,105
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 235 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 260 0,050 0,065 0,075 0,090 0,105
700 – 850 N/mm² L + E 235 0,045 0,060 0,075 0,090 0,105
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 220 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 300 0,050 0,065 0,080 0,100 0,115
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 240 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
850 – 1100 N/mm² L + E 230 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 130 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 130 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 160 0,045 0,055 0,065 0,080 0,950
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 140 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
< 850 N/mm² E 130 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 115 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 90 0,040 0,045 0,055 0,065 0,080
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Liatina < 180 HB - 205 0,065 0,080 0,095 0,115 0,125
< 180 HB - 130 0,060 0,075 0,090 0,110 0,120
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 160 0,065 0,080 0,095 0,115 0,125
> 260 HB E 130 0,060 0,075 0,090 0,110 0,120
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
500 – 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 260 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
700 – 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
850 – 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 220 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,130 0,016 0,020 0,030
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000 – 1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 240 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
850 – 1100 N/mm² L + E 230 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 160 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 140 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
< 850 N/mm² E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 115 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 90 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Liatina < 180 HB - 205 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050
< 180 HB - 130 0,015 0,018 0,028 0,035 0,045
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 160 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050
> 260 HB E 130 0,015 0,018 0,028 0,035 0,045
Popis
L = vzduch ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,0 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 3 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
500 – 850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 165 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
700 – 850 N/mm² L + E 165 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
850 – 1000 N/mm² L + E 165 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,032
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,018 0,018 0,023 0,027 0,036
850 – 1100 N/mm² L + E 160 0,014 0,016 0,020 0,023 0,032
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 95 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 95 0,011 0,014 0,018 0,023 0,027
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 115 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
< 850 N/mm² E 95 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 80 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,018 0,023 0,032
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 65 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Liatina < 180 HB - 145 0,016 0,021 0,027 0,036 0,045
< 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
> 260 HB E 95 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 10 – 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20 Priemer 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,065 0,080 0,095 0,115 0,130
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,060 0,075 0,090 0,105 0,120
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,060 0,070 0,090 0,105 0,120
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,065 0,080 0,095 0,115 0,130
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,060 0,075 0,090 0,105 0,120
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,060 0,080 0,100 0,115
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,050 0,055 0,060 0,080 0,095
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,065 0,080 0,950 0,115 0,130
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,050 0,060 0,070 0,080 0,105
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,045 0,050 0,060 0,080 0,095
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,040 0,045 0,050 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,055 0,065 0,080 0,090 0,105
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,050 0,060 0,070 0,080 0,095
< 850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,070 0,080 0,095
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,050 0,060 0,070 0,080 0,095
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,045 0,050 0,065 0,080 0,095
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
Liatina < 180 HB - 160 0,075 0,090 0,110 0,130 0,140
< 180 HB - 130 0,060 0,065 0,080 0,100 0,130
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 130 0,060 0,065 0,080 0,100 0,130
> 260 HB E 105 0,060 0,065 0,080 0,100 0,125
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr
Pre priemer 3 – 8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,020 0,026 0,035 0,040 0,050
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,020 0,026 0,035 0,040 0,050
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,020 0,020 0,025 0,030 0,040
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,015 0,018 0,022 0,025 0,035
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
< 850 N/mm² E 105 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Liatina < 180 HB - 160 0,018 0,023 0,030 0,040 0,050
< 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
> 260 HB E 105 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
Popis
L = vzduch ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok
Pre priemer 10 – 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20 Priemer 25
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 210 0,059 0,072 0,086 0,104 0,117
500 – 850 N/mm² L + E 170 0,054 0,068 0,081 0,095 0,108
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,054 0,063 0,081 0,095 0,108
850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 165 0,059 0,072 0,086 0,104 0,117
700 – 850 N/mm² L + E 165 0,054 0,068 0,081 0,095 0,108
850 – 1000 N/mm² L + E 165 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,054 0,072 0,090 0,104
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,045 0,050 0,054 0,072 0,086
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 210 0,059 0,072 0,855 0,104 0,117
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,045 0,054 0,063 0,072 0,095
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
1000 – 1200 N/mm² L + E 140 0,041 0,045 0,054 0,072 0,086
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 170 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
850 – 1100 N/mm² L + E 160 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 95 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 95 0,036 0,041 0,045 0,630 0,072
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 115 0,050 0,059 0,072 0,081 0,095
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,045 0,054 0,063 0,072 0,086
< 850 N/mm² E 95 0,045 0,054 0,063 0,072 0,086
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 80 0,045 0,054 0,063 0,072 0,086
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 65 0,041 0,045 0,059 0,072 0,086
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 65 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
Liatina < 180 HB - 145 0,068 0,081 0,099 0,117 0,126
< 180 HB - 115 0,054 0,059 0,072 0,090 0,117
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 115 0,054 0,059 0,072 0,090 0,117
> 260 HB E 95 0,054 0,059 0,072 0,090 0,113

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie