Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Fréza SC, DIN6527L Z4 3xD/2xD, 35-38°, HB, TiAlN-S
FREZA-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-HB-D12,0MM
Obj. č. 5443300587
EAN 4055375920879
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7417 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Svetlá výška (d3) | 11,5 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Dĺžka (l1) | 83 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 26 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 40 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Rohová skosená hrana | 0,25 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 0,1 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. | ||
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
| Pre priemer 10 – 25 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | Priemer 25 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,115 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,090 | 0,105 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,115 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,950 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| < 850 N/mm² | E | 130 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| Liatina | < 180 HB | - | 205 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 | 0,125 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,120 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 160 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 | 0,125 |
| > 260 HB | E | 130 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,120 | |
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
| Pre priemer 3 – 8 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,010 | 0,130 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 130 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 |
| Liatina | < 180 HB | - | 205 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,015 | 0,018 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| > 260 HB | E | 130 | 0,015 | 0,018 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 0,5 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,0 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. | ||
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok | ||||||||
| Pre priemer 3 – 8 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 210 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,045 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,045 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,045 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 165 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,045 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 165 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,045 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 165 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 210 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,045 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,018 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,023 | 0,032 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 115 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| < 850 N/mm² | E | 95 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 80 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 65 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,032 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 65 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| Liatina | < 180 HB | - | 145 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
| < 180 HB | - | 115 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 115 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 |
| > 260 HB | E | 95 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | |
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr | ||||||||
| Pre priemer 10 – 25 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | Priemer 25 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 | 0,130 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | 0,120 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,105 | 0,120 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,115 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 | 0,130 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 185 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | 0,120 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,115 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,055 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,115 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,080 | 0,095 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,065 | 0,080 | 0,950 | 0,115 | 0,130 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,115 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,105 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,115 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,095 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,115 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,105 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,105 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,070 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 | 0,105 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,095 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,095 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,095 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,105 |
| Liatina | < 180 HB | - | 160 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,130 | 0,140 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 130 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | |
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie kontúr | ||||||||
| Pre priemer 3 – 8 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,050 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 185 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,050 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,020 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,035 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Liatina | < 180 HB | - | 160 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 130 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 1 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, štyri čepele, obrábanie drážok | ||||||||
| Pre priemer 10 – 25 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | Priemer 25 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 210 | 0,059 | 0,072 | 0,086 | 0,104 | 0,117 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,054 | 0,068 | 0,081 | 0,095 | 0,108 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | 0,095 | 0,108 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,104 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 165 | 0,059 | 0,072 | 0,086 | 0,104 | 0,117 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 165 | 0,054 | 0,068 | 0,081 | 0,095 | 0,108 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 165 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,104 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,050 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,104 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,045 | 0,050 | 0,054 | 0,072 | 0,086 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 210 | 0,059 | 0,072 | 0,855 | 0,104 | 0,117 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,104 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,095 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,104 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,041 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,086 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,104 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 160 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | 0,095 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | 0,095 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,036 | 0,041 | 0,045 | 0,630 | 0,072 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 115 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,081 | 0,095 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,086 |
| < 850 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,086 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 80 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,086 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 65 | 0,041 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,086 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 65 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | 0,095 |
| Liatina | < 180 HB | - | 145 | 0,068 | 0,081 | 0,099 | 0,117 | 0,126 |
| < 180 HB | - | 115 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,117 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 115 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,117 |
| > 260 HB | E | 95 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | 0,113 | |