Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, veľmi dlhá, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Stopková fréza SC WN Z4 4xD/2xD 35-38° HA TiAlN-S
FREZA-SP-DIN6527L-UV-EL-VHM-TNS-HA-D20,0

Obj. č. 5443300608

EAN 4055375919224

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu Speedcut-Universal, veľmi dlhá, vrták so štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300608

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie: dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu. Vysoký rezný výkon.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7237

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Svetlá výška (d3)

19,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Dĺžka (l1)

125 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

38 mm

Voľná dĺžka (l3)

71 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie