Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu, dlhá, dvojitá čepeľ

Stopková fréza SC, WN-L Z2, 5xD, 30°, typ N
FREZA STOPKOVA-WN-L-VHM-D6,0MM

Obj. č. 5443300044

EAN 4055375884973

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu, dlhá, dvojitá čepeľ

Obj. č. 5443300044

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1 300 N/mm². Na vŕtanie a následné priame frézovanie a drážkovanie s vôľami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6025

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ

Tvar drieku

Valcový

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

30 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

2 KS

Rohová skosená hrana

0,08 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²

Kľúč
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 3 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
500 – 850 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850 – 1000 N/mm² E 75 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
700 – 850 N/mm² E 85 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850 – 1000 N/mm² E 75 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
850 – 1100 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
1100 – 1300 N/mm² E 45 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 30 0,008 0,006 0,025 0,032 0,030
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 50 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 35 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 20 0,008 0,006 0,020 0,032 0,030
Liatina < 180 HB - 90 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 180 HB - 80 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 260 HB E 60 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 3 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 70 0,010 0,020 0,030
500 – 850 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030
850 – 1000 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030
700 – 850 N/mm² E 55 0,010 0,020 0,030
850 – 1000 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018
850 – 1100 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015
1100 – 1300 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 25 0,005 0,010 0,015
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 50 0,006 0,013 0,020
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
< 850 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015
Liatina < 180 HB - 70 0,008 0,015 0,020
> 180 HB - 55 0,008 0,015 0,020
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 50 0,008 0,015 0,020
> 260 HB E 40 0,008 0,015 0,020
Grafit - 60 0,008 0,015 0,020
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 8 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 80 0,045 0,060 0,080
500 – 850 N/mm² E 70 0,045 0,060 0,080
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 70 0,045 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 55 0,028 0,035 0,045
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 70 0,045 0,060 0,080
700 – 850 N/mm² E 60 0,045 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 55 0,028 0,035 0,045
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 50 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 70 0,045 0,060 0,080
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 50 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 50 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,025 0,035 0,040
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 50 0,028 0,035 0,045
850 – 1100 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,040
1100 – 1300 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,040
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,040
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² - 50 0,032 0,040 0,050
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 55 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 45 0,030 0,040 0,050
< 850 N/mm² E 45 0,025 0,032 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 35 0,025 0,032 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 45 0,032 0,040 0,050
Liatina < 180 HB - 70 0,040 0,050 0,060
> 180 HB - 60 0,040 0,050 0,060
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 55 0,040 0,050 0,060
> 260 HB E 45 0,040 0,050 0,060
Grafit - 70 0,040 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 3 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 80 0,011 0,023 0,033
500 – 850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033
850 – 1000 N/mm² E 55 0,007 0,014 0,022
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033
700 – 850 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,033
850 – 1000 N/mm² E 55 0,007 0,014 0,022
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022
850 – 1100 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
1100 – 1300 N/mm² E 30 0,006 0,013 0,020
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,006 0,013 0,020
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² - 50 0,008 0,016 0,024
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 55 0,008 0,015 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,025
< 850 N/mm² E 45 0,006 0,012 0,017
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 35 0,006 0,012 0,017
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 45 0,008 0,016 0,024
Liatina < 180 HB - 70 0,010 0,020 0,030
> 180 HB - 60 0,010 0,020 0,030
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 55 0,010 0,020 0,030
> 260 HB E 45 0,010 0,020 0,030
Grafit - 70 0,010 0,020 0,030
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 8 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 70 0,040 0,050 0,060
500 – 850 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060
850 – 1000 N/mm² E 50 0,030 0,035 0,040
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060
700 – 850 N/mm² E 55 0,040 0,050 0,060
850 – 1000 N/mm² E 50 0,030 0,035 0,040
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 45 0,030 0,035 0,040
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,020 0,025 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 45 0,030 0,035 0,040
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,020 0,025 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 45 0,030 0,035 0,040
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,020 0,025 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 50 0,030 0,035 0,040
850 – 1100 N/mm² E 35 0,020 0,025 0,035
1100 – 1300 N/mm² E 30 0,020 0,025 0,035
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 25 0,020 0,025 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 30 0,020 0,025 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 50 0,025 0,030 0,035
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,035
< 850 N/mm² E 40 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 30 0,020 0,025 0,030
Liatina < 180 HB - 70 0,030 0,040 0,045
> 180 HB - 55 0,030 0,040 0,045
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 50 0,030 0,040 0,045
> 260 HB E 40 0,030 0,040 0,045
Grafit - 60 0,030 0,040 0,045

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie